クロムバナジウム鋼
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
大きく見やすいマーキング
素早く識別できるため、適切なアクセサリーをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明が足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。
ボールキャッチ溝
ラチェットの角ボルトにアクセサリーを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。
ドライブ (S2) | 3/8インチ |
ソケットレンチ外径 (D1) | 17,8 mm |
長さ (L1) | 61 mm |
表面 | クロムめっき |