プロ仕様! ボルト・ナットの締め付けに欠かせないソケットレンチを豊富にラインナップ
ソケットレンチ — プロフェッショナルのための締結ツール
ウルトジャパンのソケットレンチカテゴリーは、ボルトやナットの締め付け・緩め作業に不可欠なプロ向けハンドツールを幅広く取り揃えた製品群です。ラチェットハンドル、各サイズのソケット、インパクトソケット、エクステンションバー、ユニバーサルジョイントから、現場ですぐ使えるソケットレンチセットまで、自動車整備・機械メンテナンス・建設現場のあらゆる締結作業をカバーします。
ウルトジャパンのソケットレンチ製品は、耐久性と強度に優れたクロムバナジウム鋼(Cr-V鋼)を採用し、高トルク作業でも変形しにくい設計です。72ギアの精密ラチェット機構により、わずか5度の振り角で連続的な締め付けが可能。狭い作業空間でもスムーズに作業を進められます。掲載製品はウルトジャパン オンラインショップから直接ご注文いただけます。
こんな現場で活躍
- 自動車整備工場・ディーラー:エンジン、足回り、ブレーキ、タイヤ交換など日常整備からオーバーホールまで
- 建設現場・設備工事:鉄骨組立、配管フランジ、設備機器の据付・調整作業
- 製造工場・生産ライン:組立工程でのボルト締結、機械設備の定期メンテナンス
- 設備メンテナンス:ビル管理、空調設備、エレベーターなどの保守点検
- 農機具・重機整備:大型ボルトの締め付け・分解作業
ウルトを選ぶメリット
- 高品質素材:クロムバナジウム鋼を採用し、高い強度と耐久性を実現
- 豊富なラインナップ:1/4、3/8、1/2、1インチの全ドライブサイズに対応
- 法人向けサービス:カード・請求書払いOK、大口見積もり対応
- 迅速配送:15時までのご注文で当日出荷(在庫品)
- 充実のセット構成:現場ですぐ使える各種ソケットレンチセットをご用意
ポイント! 作業内容に合わせてドライブサイズと製品タイプを選びましょう
製品カテゴリー
ラチェットハンドル
ソケットレンチの駆動部となるラチェットハンドルは、ギア機構により一方向に連続回転できるハンドツールです。ウルトジャパンでは1/4インチと3/8インチの2サイズを展開しています。
| 製品 |
ラチェットハンドル 1/4インチ |
| 差込角 |
1/4インチ(6.35mm) |
| 特長 |
精密作業向け。人間工学に基づくグリップデザインで長時間作業でも疲れにくい設計 |
| 主な用途 |
計器類、電子機器、小型部品の締結など精密な作業 |
| 製品 |
ラチェットハンドル 3/8インチ |
| 差込角 |
3/8インチ(9.5mm) |
| 特長 |
汎用性の高い中間サイズ。自動車整備で最も使用頻度の高いドライブサイズ |
| 主な用途 |
自動車エンジン周り、電装品、一般機械のメンテナンス |
ソケット(ハンドツール用)
ボルト・ナットに直接嵌合するソケットは、ドライブサイズごとに豊富なサイズ展開を揃えています。六角(ヘキサゴン)、12角、トルクス、ヘックスなど多様な形状に対応します。
ソケットの選び方:六角ソケットは最も一般的でトルク伝達性に優れ、12角ソケットはソケットをはめる角度の自由度が高く狭い場所での作業性に優れています。ディープ(深型)ソケットは長いボルトやスタッドボルトへの使用に適しています。
コツ! インパクトレンチにはインパクト専用ソケットを使いましょう
インパクトソケット・パワーツール用ソケット
インパクトレンチやエアーツールと組み合わせて使用するパワーツール用ソケットは、ハンドツール用ソケットよりも厚みがあり、衝撃荷重に耐える設計になっています。タイヤ交換や大型ボルトの締結作業で威力を発揮します。
重要:インパクトレンチにハンドツール用ソケットを使用すると、ソケットの割れや飛散による重大な事故につながる恐れがあります。必ずインパクト専用ソケット(黒色仕上げ・強化リング付き)をご使用ください。パワーツール用アクセサリーはソケットレンチアクセサリー(パワーツール用)カテゴリーにも取り揃えています。
おすすめ! 現場ですぐ使えるソケットレンチセットが充実
ソケットレンチセット
ソケットレンチセットは、ラチェットハンドル、各種ソケット、エクステンションバー、カルダンジョイントなどを1つのケースにまとめた製品です。現場への持ち運びに便利で、必要な工具を一括で導入できます。
ドライブサイズ別セット構成
| セット種別 |
主なセット内容 |
推奨用途 |
| 1/4インチセット |
ラチェットハンドル、ショート&ロングソケット(4〜14mm)、ビットアダプター、エクステンションバー(16〜42ピース構成) |
精密機器、電装品、計器類の整備 |
| 3/8インチセット |
ラチェットハンドル、六角ソケット(6〜19mm)、エクステンションバー、カルダンジョイント(19〜24ピース構成) |
自動車整備全般、機械設備メンテナンス |
| 1/2インチセット |
ラチェットハンドル、六角ソケット(10〜32mm)、トルクスソケット、エクステンション(22〜31ピース構成) |
足回り、エンジン、建設機器の作業 |
| コンビネーションセット |
1/4+3/8+1/2インチ対応ソケット、複数のラチェット、ビット各種(56〜154ピース構成) |
ワークショップの基本装備として |
72ギアラチェットを搭載したモデルは、わずか5度の振り角で次のギアに噛み合うため、狭い場所での連続作業がスムーズに行えます。セットにはクロムバナジウム鋼製のソケットが含まれ、耐久性にも優れています。
なるほど! アクセサリーを揃えると作業の幅がさらに広がります
ソケットレンチアクセサリー
ソケットレンチの機能を拡張する各種アクセサリーを取り揃えています。アクセサリーを活用することで、手の届きにくい場所や角度のあるボルトへのアクセスが可能になります。
| エクステンションバー |
ラチェットとソケットの間に接続し、奥まった位置のボルトに到達するための延長ツール。各ドライブサイズに対応 |
| ユニバーサルジョイント |
角度のあるボルトへのアクセスを可能にする自在継手。角度保持ブレーキ付きモデルも展開 |
| ソケットアダプター |
異なるドライブサイズ間の変換アダプター(例:1/4→3/8、3/8→1/2など)。ソケットアダプターカテゴリーで各サイズを確認可能 |
| 差込みソケットレンチ |
差込みソケットレンチ — ソケットとハンドルが一体化したタイプで、特定サイズのボルト専用に素早くアクセス可能 |
比較! ドライブサイズの違いを理解して最適な工具を選びましょう
ドライブサイズ選定ガイド
ソケットレンチは差込角(ドライブサイズ)によって4種類に分類されます。作業対象のボルトサイズと必要なトルクに応じて適切なドライブサイズを選択することが、効率的かつ安全な作業の基本です。
| ドライブサイズ |
差込角 |
対応ボルトサイズ目安 |
主な使用場面 |
| 1/4インチ |
6.35mm |
4〜14mm |
精密作業、電装品、計器類、狭所作業 |
| 3/8インチ |
9.5mm |
6〜22mm |
自動車整備全般、汎用メンテナンス |
| 1/2インチ |
12.7mm |
10〜32mm |
足回り、エンジン、建設機器、高トルク作業 |
| 1インチ |
25.4mm |
22mm以上 |
建設・重機、大型ボルト、産業機械 |
選定のポイント:自動車整備の現場では、3/8インチが最も汎用性が高く使用頻度の高いサイズです。初めてソケットレンチを導入する場合は、3/8インチセットを基本として、必要に応じて1/4インチ(精密作業用)や1/2インチ(高トルク作業用)を追加することをおすすめします。
よくある質問
Q. ソケットレンチはどのような材質で作られていますか?
ウルトジャパンのソケットレンチ製品の多くは、クロムバナジウム鋼(Cr-V鋼)を採用しています。クロムバナジウム鋼は高い引張強度と耐摩耗性を備え、繰り返しの高トルク作業でも変形や破損が起きにくい素材です。表面にはクロムメッキ処理を施し、防錆性と美観を向上させています。
Q. 72ギアラチェットとは何ですか?
72ギアラチェットとは、ラチェット機構に72枚のギアを使用した高精度な設計のことです。ギア数が多いほど振り角(次のギアに噛み合うまでに必要な回転角度)が小さくなります。72ギアの場合、わずか5度の振り角で次の位置に噛み合うため、壁際や配管周りなど回転スペースが限られた狭い場所での連続作業に適しています。
Q. 六角ソケットと12角ソケットはどちらを選ぶべきですか?
六角(6ポイント)ソケットはボルト頭部との接触面積が大きく、高トルクでもボルトを傷めにくいのが特長です。一方、12角(12ポイント)ソケットはソケットをはめ込む角度の自由度が六角の2倍あり、狭い場所での位置決めが容易です。高トルク作業には六角、アクセスしにくい場所での作業には12角の使用をおすすめします。
Q. ハンドツール用ソケットとインパクト用ソケットの違いは?
インパクト用ソケット(黒色仕上げ)は、インパクトレンチの衝撃荷重に耐えるよう肉厚に設計されており、素材も衝撃吸収性の高い特殊鋼を使用しています。ハンドツール用ソケット(クロムメッキ仕上げ)をインパクトレンチに使用すると、割れや飛散による事故の原因になるため、必ずインパクト専用ソケットをご使用ください。
Q. ソケットレンチセットのメンテナンス方法は?
使用後は汚れや油分を布で拭き取り、湿気を避けて保管してください。ラチェットハンドルのギア部分には定期的に注油することで、スムーズな動作を維持できます。ケースに収納して保管すると、紛失や損傷を防ぐことができます。
Q. どのソケットレンチセットを選べばよいですか?
使用目的によって異なります。自動車整備全般であれば3/8インチセットが最も汎用性が高くおすすめです。精密機器の作業が中心であれば1/4インチセット、足回りや大型部品の作業には1/2インチセットが適しています。複数のドライブサイズを1つにまとめたコンビネーションセット(56〜154ピース)もご用意しています。
Q. 個人でも購入できますか?
ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。自動車整備工場、製造企業、建設会社、設備管理会社などの法人様がご購入いただけます。新規登録やお見積もりのご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。
ウルトジャパンの信頼性
- 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。
- 高品質素材の採用:クロムバナジウム鋼を中心に、耐久性と精度に優れた素材を使用。厳しい品質管理基準をクリアした製品のみを提供。
- 6,000点以上の品揃え:ソケットレンチだけでなく、ハンドツール全般からケミカル・ファスナーまで幅広い製品を1つのショップで調達可能。
- 全国営業ネットワーク:製品提案から導入後のサポートまで、営業担当が直接対応。詳細は会社概要をご参照ください。
まとめ! ソケットレンチと合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス
関連カテゴリー・サービス
関連製品カテゴリー
- ハンドツール — レンチ、プライヤー、ドライバー、ハンマーなどプロ向けハンドツール全般。ソケットレンチの上位カテゴリー。
- ラチェットレンチ — ソケット不要でボルトに直接掛けるラチェット式レンチ。組み合わせ使用で作業効率アップ。
- 工具セット — ソケットレンチを含む総合工具セット。ワークショップの一括導入に。
- 作業安全関連 — 保護メガネ、作業手袋、安全靴などPPE。工具使用時の安全確保に。
- レンチ — コンビネーションレンチ、メガネレンチ、スパナなど各種レンチ。ソケットレンチと併用する場面の多い基本工具。
- 適用工具 — 塗装ブラシなど特定用途向けのハンドツール。
便利なサービス・資料
- ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
- PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
- ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンからの注文・品番検索・履歴確認。アプリで便利に注文。
- お問い合わせ — ソケットレンチの選定・導入相談は専門スタッフが日本語で対応。