TÜV認証取得済みの高品質低粘度オイルと強力な洗浄剤を含有する溶剤不使用のクリーナーこのクリーナーは、使用済みオイルの残留物による新しいエンジンオイルの汚染を防ぎます。
- 揮発性有機化合物(VOC)および溶剤不使用
- 低粘度の洗浄剤を含有し、優れた洗浄効果を発揮
- エンジンオイルシステムのオイルスラッジ堆積物を除去
- オイルチャンネルやボア穴の詰まりによるエンジンの損傷を防止
- 洗浄中に部品を潤滑する添加剤を含有
- 塩素、リン酸塩、硝酸塩、重金属不使用
- 使用済みオイルとともに廃棄可能
用途
- オイルスラッジ堆積物用
- ピストンリング周辺部で圧縮漏れが発生している場合
- 油圧式バルブリフターでノッキングが発生している場合
- オイル交換時に使用することで、古いオイルの残留物による新しいオイルの汚染を防ぎます。
使用方法
オイル交換前に、この洗浄剤をエンジンオイルに加えてください。オイルが最低レベルを下回らないように注意してください。車両を停止した状態で、エンジンを最大20分間アイドリングさせてください。その後、直ちにオイルとフィルターを交換します。
容積 | 200 ml |
色 | イエローブラウン |
におい / 香り | 溶剤臭 |
化学薬品ベース | オイル |
製造日起点の保存可能期間 | 4 年 |
濃度 | 0,8425 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
引火点 | 100 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。