ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
3/8インチカルダンジョイント

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

3/8インチカルダンジョイント

高トルク用途向けに設計されています。フレックスジョイントにより、ラチェットハンドルを回す際に障害物を避けて作業することができます。多用途性: 建設、機械、自動車、産業環境など、幅広い分野での使用に適しています。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

クロムバナジウム鋼


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



大きく見やすいマーキング


素早く識別できるため、適切なアクセサリーをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明が足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。



ボールキャッチ溝


ラチェットの角ボルトにアクセサリーを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。