会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 0715127211
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
二面幅
11mm
チップタイプ
六角ソケット
設計
クロムめっき
長さ (L1)
99,5 mm
ブレードの長さ (L2)
73,5 mm
チップ長さ (L3)
13 mm
ソケットレンチ外径 (D1)
17,8 mm
材料
スチール
表面
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
汎用丸なべ頭付きリベット
トルクスドライバー
フランジ付きアルミニウム製エアラインラッシングレール
ストレートピン、未硬化 DIN 7、A1ステンレススチール、プレーン
サークリッププライヤー タイプA
コンビネーションレンチ、ショートタイプ
ディスポーザブルニトリルグローブ