ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

汎用丸なべ頭付きリベット

スプリットリベット オールアルミ 4.8X21.0

商品番号 0914048100

EAN 4011231857109

価格はログイン後に表示されます
汎用丸なべ頭付きリベット

商品番号 0914048100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム。マンドレル:アルミニウム
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
スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの材質

アルミニウム

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

プレーン

公称径x長さ (d1 x l1)

4.8 x 23 mm

スリーブ長さ (l3)

20.5

ヘッド径 (dk )

9,8 mm

ヘッド高さ (k1)

1,9 mm

最小 / 最大クランプ範囲

1.0-9.0 mm

最小 / 最大ドリル穴径

5.0-5.3 mm

せん断破壊荷重

900 N

張力破壊荷重

1150 N

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ドームヘッド

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報