ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ストレートピン、未硬化 DIN 7、A1ステンレススチール、プレーン

シリンダーピン DIN7 ステンレスA1 M6-6X20

商品番号 026706 20

EAN 4038898798118

価格はログイン後に表示されます
ストレートピン、未硬化 DIN 7、A1ステンレススチール、プレーン

商品番号 026706 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

注意事項

DIN 7は廃止され、DIN EN ISO 2338に置き換えられました(長さの定義とドーム高さを変更)。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

6 mm

長さ (l1)

20 mm

平先高さ (c)

0,9 mm

標準

DIN 7

材料

ステンレススチールA1

表面

プレーン

設計

未硬化

許容差等級

m6

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報