ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェット1/2インチ、切り替えレバー付き

REDSTRIPE 1/2“ラチェットハンドル

商品番号 5763012901

EAN 4065746752497

価格はログイン後に表示されます
ラチェット1/2インチ、切り替えレバー付き

商品番号 5763012901

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

頑丈な構造で長寿命と軽量を最適に両立し、ユーザーの疲労を軽減して、あらゆる作業を確実に完了します。

クロムバナジウム鋼


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



2Kハンドル


2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルにより、油の付いた手で長時間使用しても快適です。



リアクイックリリースボタン


小型で掴みにくいソケットの交換作業が簡単になります。ツールの面からソケットを解放することをサポートしており、ソケットを手で引き剥がすことなく、異なるサイズのファスナーにソケットを交換する便利な方法になります。



リバーシブルレバー


利便性の向上: 片手操作で時計回りから反時計回りの位置に切り替えることができます。



72枚歯ギア


工具のヘッド部分に搭載された機構により、わずか5度の振り角で締める・緩めるの送り操作が可能。ブレーキ交換時のホイールハウス内など、極めて狭い場所でも効率よく作業を行なうことができます。



バランスに優れた設計


使用中に最高レベルのバランスを発揮し、ユーザーの疲労を軽減して作業を完了できるよう設計されています。



店内陳列が可能


底部の穴により、小売店にすぐに配置できます。持ち運びや高所作業や収納時の繋ぎ止めに便利なストラップホールとしても使用できます。

商品情報

 データシート(X)

ビットサイズ

1/2インチ

材料

クロムバナジウム鋼

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

表面

クロムめっき

長さ (L1)

257 mm

レバーの長さ (L2)

239 mm

ハンドルの長さ (L3)

112 mm

ハンドル径 (D1)

36 mm

ラチェット径 (D2)

40,7 mm

ラチェットヘッド高さ (B1)

20,8 mm

スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2)

38 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報