クロムバナジウム鋼
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルにより、油の付いた手で長時間使用しても快適です。
リアクイックリリースボタン
小型で掴みにくいソケットの交換作業が簡単になります。ツールの面からソケットを解放することをサポートしており、ソケットを手で引き剥がすことなく、異なるサイズのファスナーにソケットを交換する便利な方法になります。
リバーシブルレバー
利便性の向上: 片手操作で時計回りから反時計回りの位置に切り替えることができます。
72枚歯ギア
工具のヘッド部分に搭載された機構により、わずか5度の振り角で締める・緩めるの送り操作が可能。ブレーキ交換時のホイールハウス内など、極めて狭い場所でも効率よく作業を行なうことができます。
バランスに優れた設計
使用中に最高レベルのバランスを発揮し、ユーザーの疲労を軽減して作業を完了できるよう設計されています。
店内陳列が可能
底部の穴により、小売店にすぐに配置できます。持ち運びや高所作業や収納時の繋ぎ止めに便利なストラップホールとしても使用できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。