会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 9501010503
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
消火後、洗浄して、損傷を点検してから、消火ブランケットを再利用できます。
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
燃えている自動車、トラック、バッテリーの上に消火ブランケットを被せて、延焼を防ぎます。
長さ
8 m
幅
6 m
長さ(開放時)
幅(展開された)
材料
輝石
色
ダークグレー
EN規格
13501
製品重量(品目単位)
28,000 kg
標準
EN 13501, 0 -該当なし
最大短期温度条件
1600 °C
最大温度条件
800 °C
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
TXネジ用1/2インチソケットレンチインサート、ショート
ビットアソートメント カーボン仕上げインサート付き105ピース
トルクスビット
コンビネーションレンチ、ショートタイプ
3/8インチソケットレンチインサート
PVC絶縁ホース
ブラインドリベット、丸なべ頭
EGRシステムクリーナー
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
ポリッシュパッド