ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ビットアソートメント カーボン仕上げインサート付き105ピース

ビットセット メタルボックス入り 105PCS

商品番号 0614251300

EAN 4062856842810

価格はログイン後に表示されます
ビットアソートメント カーボン仕上げインサート付き105ピース

商品番号 0614251300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

最も一般的な標準ビットと安全ビットを、ショートタイプとロングタイプの両方で豊富に取り揃えた1/4インチのビットアソートメント

安全ネジ用のビットセット


  • 高リスクエリアで接続エレメントを使用可能


魅力的なカーボン仕上げ


  • カーボン調にプリントされたフォームインサートで、耐久性と安定性を確保しながらお手入れも簡単


必要な工具がすばやく簡単に見つかる


  • 素早く識別できるよう、フォームインサートに工具マークを印字
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 電気・電子分野: 配電箱、スイッチボックス、充電器、空調ユニット、家電製品、電話など

  • 機械加工分野: 高品質なハンマードリル、攪拌機、ドリルチャックなど

  • 自動車・二輪車分野: エアバッグ、ABSコントローラー、イグニッションボックスなど

  • 公共施設: 防護グリル、ガードレール、プレキシガラス窓、バス停、公園のベンチ、学校用備品など

アソートメント / セットのピースの数

105 PCS

長さ

110 mm

幅

225 mm

高さ

35 mm

ビットアソートメント カーボン仕上げインサート付き105ピースを含む:
トルクスビット
1 x
トルクスビット

BIT-TX45-1/4IN-L25MM

説明:
TX45 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
すり割り付きビット
1 x
すり割り付きビット

BIT-SL-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

説明:
ブレードの厚さ x ブレードの幅: 0.6 x 4.5 mm
C 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
すり割り付きビット

1/4ビット (-) 0.8X5.5MM

説明:
ブレードの厚さ x ブレードの幅: 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
すり割り付きビット
1 x
すり割り付きビット

BIT-SL-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

説明:
ブレードの厚さ x ブレードの幅: 1.2 x 6.5 mm
C 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
すり割り付きビット
1 x
すり割り付きビット

BIT-SL-1,2X8-1/4IN-L25MM

説明:
ブレードの厚さ x ブレードの幅: 1.2 x 8.0 mm
C 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
ビットマイナスE 6.3(1/4インチ)
1 x
ビットマイナスE 6.3(1/4インチ)

BIT-SL-0,8X5-1/4IN-L73MM

説明:
ブレードの厚さ x ブレードの幅: 0.8 x 5.0 mm 長さ: 73 mm
73 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
数量(合計): 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM

説明:
PH0 長さ: 25 mm スチール
フィリップスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
フィリップスビット
2 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
PH1 長さ: 25 mm スチール
フィリップスC 6.3(1/4")
数量(合計): 2 x
ビットトライウィングE 6.3(1/4)
1 x
ビットトライウィングE 6.3(1/4)

BIT-3WING-SZ1-1/4IN-L70MM

説明:
TW1
数量(合計): 1 x
ビットトライウィングE 6.3(1/4)
1 x
ビットトライウィングE 6.3(1/4)

BIT-3WING-SZ2-1/4IN-L70MM

説明:
TW2
数量(合計): 1 x
ネジフックビット
1 x
ネジフックビット

CONPCE-BIT-SCREWHOOK-1/4IN-L26MM

説明:
長さ: 25 mm
Special tool
数量(合計): 1 x
ビットクローレンチE 6.3(1/4)
1 x
ビットクローレンチE 6.3(1/4)

BIT-CLWSPN-SZ6-1/4IN-L70MM

説明:
クロースパナ6
For electronics and precision engineering
数量(合計): 1 x
ビットクローレンチE 6.3(1/4)
1 x
ビットクローレンチE 6.3(1/4)

BIT-CLWSPN-SZ8-1/4IN-L70MM

説明:
クロースパナ8
For electronics and precision engineering
数量(合計): 1 x
穴付きビットファイブスターE 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットファイブスターE 6.3(1/4)

BIT-5STAR-HO-SZ20-1/4IN-L70MM

説明:
5star SZ20
数量(合計): 1 x
穴付きビットファイブスターE 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットファイブスターE 6.3(1/4)

BIT-5STAR-HO-SZ25-1/4IN-L70MM

説明:
5star SZ25
数量(合計): 1 x
穴付きビットファイブスターE 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットファイブスターE 6.3(1/4)

BIT-5STAR-HO-SZ30-1/4IN-L70MM

説明:
5star SZ30
数量(合計): 1 x
3 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)2 白

説明:
PH2 長さ: 25 mm スチール
フィリップスC 6.3(1/4")
数量(合計): 3 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PZ0-GREY-1/4IN-L25MM

説明:
PZ0 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)3 赤

説明:
PH3 長さ: 25 mm スチール
フィリップスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
フィリップスビット
2 x
フィリップスビット

BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L25MM

説明:
PZ1 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
数量(合計): 2 x
フィリップスビット
3 x
フィリップスビット

BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM

説明:
PZ2 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
数量(合計): 3 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット ポジZ3 緑

説明:
PZ3 長さ: 25 mm
PZ C 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
コネクターDIN 7427 1/4インチ

アダプター 1/4□⇔1/4ヘックス

説明:
1/4インチ
Practical adapter for many tools
数量(合計): 1 x
1 x
ユニバーサルホルダーE 6.3(1/4)

マグネットホルダー 1/4□⇔1/4ヘックス

説明:
74 mm 直径: 10 mm
ステンレススチール製スリーブ、スナップリング、永久磁石
数量(合計): 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L73MM

説明:
PH1 長さ: 73 mm
フィリップスE 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

ビット 1/4-73MM PH2

説明:
PH2 長さ: 73 mm
フィリップスE 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS2-1/4IN-L25MM

説明:
2mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS2,5-1/4IN-L25MM

説明:
2.5mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 3MM

説明:
3mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 4MM

説明:
4mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 5MM

説明:
5mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

説明:
6mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS1/4IN-1/4IN-L25MM

説明:
1/4インチ
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS7-1/4IN-L25MM

説明:
7mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
数量(合計): 1 x
六角ソケットビットセットC 6.3(1/4)穴、6ピース
1 x
六角ソケットビットセットC 6.3(1/4)穴、6ピース

BIT-HEXSKT-SET-HO-7PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメントクローレンチ4ピース
1 x
ビットアソートメントクローレンチ4ピース

BIT-SAFE-SORT-CLAWSPANNER-4PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメントトライウィング4ピース
1 x
ビットアソートメントトライウィング4ピース

BIT-SAFE-SORT-3WING-4PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメントトルク3ピース
1 x
ビットアソートメントトルク3ピース

BIT-SAFE-SORT-TQ-3PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメントトリプルスクエアXZN 4ピース
1 x
ビットアソートメントトリプルスクエアXZN 4ピース

BIT-SAFE-SORT-XZN-(M4-8)-4PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメント六角ソケットインチ4ピース
1 x
ビットアソートメント六角ソケットインチ4ピース

BIT-HEXSKT-SORT-(1/8-3/16IN)-4PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
1 x
Ribeビットアソートメント、4ピース

ビット セーフセット RIBE-(M5-8)-4PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメント四角4ピース
1 x
ビットアソートメント四角4ピース

BIT-SAFE-SORT-4PT-(SZ1-4)-4PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
ビットアソートメントクラッチ3ピース
1 x
ビットアソートメントクラッチ3ピース

BIT-SAFE-SORT-CLUTCH-(3/32-5/32IN)-3PCS

説明:
1/4インチ 25 mm
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX08X25MM

説明:
TX8 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX10X25MM

説明:
TX10 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX15X25MM

説明:
TX15 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX20X25MM

説明:
TX20 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

説明:
TX25 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX27X25MM

説明:
TX27 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX30X25MM

説明:
TX30 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX40X25MM

説明:
TX40 長さ: 25 mm
トルクスC 6.3(1/4")
数量(合計): 1 x
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

TXビット-TX8-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX8 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

BIT-TX10-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX10 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

BIT-TX15-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX15 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

TXビット-TX20-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX20 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

TXビット-TX25-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX25 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

BIT-TX27-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX27 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

TXビット-TX30-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX30 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

BIT-TX40-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX40 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き
1 x
C 6.3 TXビット(1/4インチ) ボアホール付き

BIT-TX45-HO-1/4IN-L25MM

説明:
TX45 長さ: 25 mm
一般的なTXネジ全サイズに対応したビット
数量(合計): 1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)

BIT-TX10-HO-1/4IN-L70MM

説明:
TX10
Bit for all common TX screw sizes
数量(合計): 1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)

BIT-TX15-HO-1/4IN-L70MM

説明:
TX15
Bit for all common TX screw sizes
数量(合計): 1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)

BIT-TX20-HO-1/4IN-L70MM

説明:
TX20
Bit for all common TX screw sizes
数量(合計): 1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)

BIT-TX25-HO-1/4IN-L70MM

説明:
TX25
Bit for all common TX screw sizes
数量(合計): 1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)
1 x
穴付きビットTX E 6.3(1/4)

BIT-TX30-HO-1/4IN-L70MM

説明:
TX30
Bit for all common TX screw sizes
数量(合計): 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

説明:
RW10
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
数量(合計): 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

説明:
RW20
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
数量(合計): 2 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM

説明:
RW25
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
数量(合計): 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
RW30
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
数量(合計): 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

説明:
RW40
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
数量(合計): 1 x
金属製ボックスサイズ1
1 x
金属製ボックスサイズ1

METBOX-220X110X35-SZ1

説明:
220 x 110 x 40 mm
数量(合計): 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報