ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Fire limitation blanket

Fasty 安全 Fasty

安全! 溶接・グラインダー作業の火花から周囲を守るプロ向け防炎ブランケット

消火ブランケット — 現場の火災リスクをプロ仕様で遮断

ウルトジャパンの消火ブランケットは、溶接・切断・グラインダー作業など火気を使う現場で発生する火花・スパッタから周囲の設備・材料・作業者を保護するプロフェッショナル向け防炎シートです。高い耐熱性と難燃性を持つ素材で製作されており、火の粉が飛び散りやすい環境での延焼防止と火災リスクの低減を実現します。

自動車整備工場・製造ライン・建設現場・金属加工工場など、幅広いプロの現場で活用されています。また万一の初期火災発生時にも、ブランケットをかぶせることで酸素を遮断し初期消火の手段として役立てることができます。掲載製品はウルトジャパン オンラインショップから直接ご注文いただけます。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・板金塗装工場:溶接・グラインダー作業時の火花から車体・配線・内装を保護
  • 製造工場・金属加工:溶断・切断作業の際の周辺設備への飛び火を防止
  • 建設現場・設備工事:配管溶接・鉄骨切断時の養生、周囲への火花飛散対策
  • 造船・重工業:船体内での溶接作業における隣接区画への延焼防止
  • 消防・防災備品:施設の初期消火用備品として常備、緊急時の火災封じ込め

ウルトを選ぶメリット

  • プロ品質の耐熱性能:高温の火花・スパッタに耐える素材で製作されたプロ仕様製品
  • 法人のお客様のみ:整備工場・製造業・建設業などの事業者様向けの法人専用サービス
  • カード・請求書払いOK:現場の調達フローに合わせた柔軟な支払方法
  • 15時までのご注文で当日出荷:急な現場ニーズにも迅速対応(在庫品)
  • 6,000点以上の品揃え:消火ブランケット単品だけでなく、溶接・作業安全用品をまとめてご調達可能
Fasty ポイント Fasty

ポイント! 消火ブランケットの素材・性能・サイズを正しく把握して適切な製品を選びましょう

製品特長と仕様

消火ブランケットの主な素材と特長

プロ向けの消火ブランケット・防炎シートは、使用用途や耐熱温度に応じて素材が異なります。ウルトジャパンでは現場の要件に合った製品を取り揃えています。

用途 溶接・切断作業時の周囲への火花・スパッタの飛散防止、初期火災の封じ込め
主な素材 ガラス繊維(グラスファイバー)、シリカクロス、アルミコートガラス繊維など(製品による)
耐熱温度 素材・製品により異なる(一般的なグラスファイバーで最高約550℃、シリカクロスで最高約1,000℃)
形状・サイズ シートタイプ(各種サイズ展開)。作業範囲や対象物のサイズに合わせてお選びください
代表的なサイズ展開 1m×1m / 1m×2m / 2m×2m など(製品ラインナップによる)
主な使用方法 溶接時の養生養生シートとして敷設・垂設、または火災発生源に直接かぶせて酸素遮断

消火ブランケットの2つの使い方

消火ブランケット(防炎ブランケット)は現場で主に以下の2つの用途で使用されます。

  • 養生・予防用途(防炎シートとして):溶接・グラインダー作業時に、作業周囲の床・設備・車体などを覆い、火花やスパッタによる損傷・引火を防ぐ。
  • 初期消火用途(消火ブランケットとして):小規模な火災発生時にブランケットをかぶせて酸素を遮断し、初期消火を図る。燃料・油脂類の火災(B火災)や電気火災(C火災)にも適用可能。

選択のポイント:主に養生・予防目的で使用する場合はグラスファイバー素材が費用対効果に優れ、高温溶断作業や継続的な重工業での使用にはシリカクロス素材のより耐熱性の高い製品が適しています。製品の選定についてはお気軽にお問い合わせください。

Fasty 注意 Fasty

注意! 溶接・切断作業は火災リスクと隣り合わせ。適切な養生なしの作業は危険です

なぜ消火ブランケットが現場に必要か

溶接・切断・グラインダー作業では、数百℃に達する火花・スパッタが半径数メートルにわたって飛散します。油脂・溶剤・塗料などの可燃物が付近に存在する整備工場や製造現場では、わずかな不注意が重大な火災事故につながるリスクがあります。

  • 火花の飛散距離:グラインダー作業では火花が数メートル飛散し、乾燥した木材・布・油脂類に引火するリスクがある
  • スパッタの高温:溶接スパッタは1,400℃以上の溶融金属片。防護なしでは周囲設備や配線を損傷させる
  • 作業後の残り火:溶接・切断後も材料内部や隙間に残留熱が残り、作業終了後に発火するケースがある(くすぶり火災)
  • 法令上の要件:労働安全衛生規則により、火気使用作業時の防火措置が義務付けられている現場も多い

消火ブランケット・防炎シートを適切に使用することで、これらのリスクを大幅に低減し、作業者の安全確保と設備・製品の保護を両立させることができます。

現場での安全管理:溶接・切断作業前には可燃物を作業エリアから除去し、除去できない設備は防炎シートで養生する習慣を徹底しましょう。作業安全関連カテゴリーでは、溶接面・保護手袋・安全靴など関連する安全用品もまとめてご購入いただけます。

Fasty コツ Fasty

コツ! 防炎ブランケットの正しい設置方法と取り扱いのポイント

消火ブランケットの使用手順

養生・予防用途(防炎シートとして使用する場合)

  1. 作業エリアの確認:溶接・切断作業の開始前に、火花が到達する可能性のある範囲(半径2〜3m)を確認します。可燃物がある場合は除去するか、防炎シートで覆います。
  2. シートの設置:床面・設備・保護対象物の上に防炎シートを広げます。重なり部分は十分に重ね合わせ、火花が入り込まないようにします。
  3. 固定と確認:シートがずれないよう、クリップや重石で固定します。作業中にシートが作業エリアに入り込まないよう注意します。
  4. 作業実施:防炎シートを設置した状態で溶接・切断作業を行います。作業中もシートの状態を随時確認します。
  5. 作業後の確認:作業終了後、シートを撤去する前に周囲の温度が十分に下がっていることを確認します。くすぶりがないか確認してからシートを片付けます。

初期消火用途(火災発生時)

  1. 安全確認と通報:火災を発見したら、直ちに周囲に知らせ、消防署(119番)へ通報します。自身の安全が確保できる場合のみ初期消火を試みます。
  2. ブランケットの展開:保管場所から素早くブランケットを取り出し、展開します。両端をしっかりと持ちます。
  3. 燃焼物を覆う:ブランケットを燃焼物に向けて投げかけるか、近づけてゆっくりかぶせます。火の上から完全に覆い、空気(酸素)の供給を遮断します。
  4. 密着させる:ブランケットの周囲を地面・床面に密着させ、空気が入らないようにします。
  5. そのまま待機:消防隊が到着するまでブランケットを持ち上げないでください。再燃の原因となります。火が消えたと思っても、十分に冷えるまで覆ったままにします。

重要:消火ブランケットは初期消火・延焼防止を目的とした製品です。火災が拡大している場合は無理に消火せず、直ちに避難し消防へ通報してください。定期的な使用方法の確認と訓練を推奨します。

Fasty 比較 Fasty

比較! 消火ブランケットと他の防火手段を比べてみましょう

消火ブランケットと他の防火手段の比較

比較項目 消火ブランケット 粉末消火器 CO₂消火器
初期消火の確実性 酸素遮断で確実に鎮火 高い(A・B・C火災対応) 高い(特にB・C火災)
後処理・汚染 汚染なし(かぶせるのみ) 粉末が設備全体に付着 汚染なし
精密機器への影響 影響なし 粉末が機器を損傷させる場合あり 低温で影響する場合あり
再使用 養生用途は繰り返し使用可能(消火使用後は要確認) 再充填が必要 再充填が必要
作業養生兼用 溶接養生シートとして常時使用可能 不可 不可
操作の簡便さ かぶせるだけ、訓練不要 操作方法の習熟が必要 操作方法の習熟が必要

消火ブランケットは汚染が少なく、精密機器・電子機器の周辺での使用に特に適しています。また溶接作業の養生シートとして日常的に使用できるため、緊急時にもすぐ手が届く場所に準備されているという利点があります。

Fasty 質問 Fasty

質問! 消火ブランケットに関するよくあるご質問にお答えします

よくある質問

Q. 消火ブランケットは溶接作業の養生シートとして使用できますか?

はい。消火ブランケット(防炎ブランケット)は、溶接・切断・グラインダー作業の際に周囲の設備・床・車体を火花・スパッタから保護する防炎養生シートとして使用できます。グラスファイバー素材やシリカクロス素材の製品が一般的で、繰り返しの使用に対応しています。消火用途とは異なり、養生シートとして使用した場合は製品が消耗するまで繰り返し使用可能です。

Q. 消火ブランケットはどのような火災に使用できますか?

消火ブランケットは主に小規模な初期火災の封じ込めに使用します。油脂・燃料などによるB火災、電気設備のC火災に適用可能です。ただし、火災が大きく拡大している場合や、爆発の危険がある場合は使用せず、直ちに避難して消防(119番)に通報してください。

Q. グラスファイバーとシリカクロス、どちらを選べばよいですか?

主な用途や作業温度によって選択します。一般的な溶接・グラインダー養生にはグラスファイバー素材(耐熱~約550℃)が費用対効果に優れています。アーク溶接・プラズマ切断など高温を伴う重工業用途や、より厳しい使用環境にはシリカクロス素材(耐熱~約1,000℃)が適しています。用途に迷った場合はお問い合わせください。

Q. 消火ブランケットの適切なサイズはどうやって選びますか?

養生用途では保護対象物よりも一回り大きいサイズを選んでください。複数枚を組み合わせて広い範囲を養生することも可能です。初期消火用途では、想定される火災対象(例:作業台の一角、機器類)を十分に覆えるサイズが必要です。一般的な整備工場では1m×1mまたは1m×2mサイズが用途の幅が広く便利です。

Q. 消火ブランケットはどのように保管すればよいですか?

直射日光・湿気・油脂類を避けた乾燥した場所に保管してください。緊急時にすぐ取り出せるよう、作業エリアの近くの目立つ場所に設置しておくことを推奨します。折りたたんで収納袋や専用ケースに入れると保管・携帯に便利です。使用前に破損・穴・焦げなどがないか定期的に点検してください。

Q. 個人でも購入できますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。整備工場・製造業・建設業・施設管理会社などの法人様がご購入いただけます。新規登録や導入のご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。

Q. まとめ買い・大口注文は対応していますか?

はい。ウルトジャパンは法人のお客様向けに大口注文・見積もり対応を承っています。複数拠点への配送や定期発注などのご要望もお気軽にご相談ください。カード・請求書払いOKで、社内の調達フローに合わせた柔軟な対応が可能です。

Fasty プロ仕様 Fasty

プロ仕様! ウルトジャパンのプロ向けサービスをご紹介します

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。会社概要はこちら。
  • 6,000点以上の品揃え:消火ブランケット・防炎シートのほか、溶接用品・作業安全用品・工具類など幅広い現場ニーズをワンストップで対応。
  • 当日出荷対応:15時までのご注文で当日出荷(在庫品)。急な現場の安全備品補充にも迅速対応。
  • 日本語専門サポート:製品選定から発注・納品まで、日本語で対応する専門スタッフが在籍。
Fasty まとめ Fasty

まとめ! 消火ブランケットと合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス

関連カテゴリー・サービス

関連製品カテゴリー

  • 作業安全関連 — 溶接面・保護手袋・安全靴・耳栓など、溶接・切断作業に必要な個人用保護具(PPE)一式。
  • 耐火・防火製品 — 建築物の防火シーリング剤、EV・リチウムバッテリー火災対応の大型消火ブランケットなど。
  • ろう付け・半田付け・溶接 — 溶接材料・溶接補助用品・溶接ワイヤーなど溶接作業全般の消耗品。
  • ハンドツール — 溶接後の処理・仕上げに使用するハンマー・ヤスリ・ニッパーなどの手工具。
  • 切断・研磨・穿孔 — グラインダー・切断砥石・研磨ディスクなど、火気を伴う切削・研磨作業の工具・消耗品。
  • ケミカル及び消耗品 — 防錆剤・洗浄剤・潤滑剤など、溶接前後の金属表面処理に使用する各種ケミカル。

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
  • PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
  • SDS(安全データシート)検索 — 各製品の安全データシートをオンラインで確認。
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンから現場で直接注文・品番検索・発注履歴確認が可能。アプリで便利に注文。
  • お問い合わせ — 製品選定・大口見積もり・導入相談は専門スタッフが日本語で対応。