エアコンエバポレーターを清掃および洗浄するための専用工具です。
- TUNAP独自の設計
- 特にグリップと親指置きの周辺部は人間工学に基づいた設計
- ピストルヘッドはすべて金属製
- 手動抽気弁
- プローブ取り付け用クイックリリースカップリング
- 化学薬品用の大型フィラー開口部
- 容量: 1リットル
- 最大圧力: 10 bar
- エバポレーターフラッシング用プローブ(ストレート、ショート)が付属
- ATEX試験済み
注意事項
圧力カップスプレーガンは、TUNAPエアコンユニットクリーナー専用です。クリーナーを充填後、60分以内に完全に使い切る必要があります。
用途
エアコンシステムの清掃
使用方法
使用前に、エアコンユニットクリーナーのサービス情報を確認してください。
容器容量 | 1000 ml |