ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

単線シール(SEAL)

単線防水カバー グレー 1.2-2.1 D2.6MM

商品番号 0558991403

EAN 4046778094106

価格はログイン後に表示されます
単線シール(SEAL)

商品番号 0558991403

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

非絶縁ケーブルコネクター用
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
シール径 (C)

2,60 mm

絶縁の最小 / 最大径 (A)

1.2-2.1 mm

適合ホール径

3,60 mm

カラー径 (F)

3,90 mm

長さ

7,6 mm

色

グレー

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報