ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアコン関連

ウルトの「ブレーキ廻り、整備用ケミカル」カテゴリーは、自動車やバイクのブレーキシステムのメンテナンスに欠かせない製品を取り揃えています。このカテゴリーには、ブレーキパーツクリーナーや潤滑剤、ゴム部品保護スプレーなど、多用途に対応するケミカル製品が含まれています。これらの製品は、プロフェッショナルな整備士から一般ユーザーまで幅広いニーズに応える高品質なアイテムです。 **使用用途と特徴** ブレーキ廻りのケミカルは、主に以下の用途で使用されます: - **ブレーキパーツクリーナー**:ブレーキローターやパッド、キャリパーに付着した油汚れやブレーキダストを迅速に除去します。速乾性が高く、作業効率を向上させます。 - **ゴム部品保護スプレー**:ブレーキホースやウェザーストリップなどのゴム部品を劣化から守り、柔軟性を維持します。 - **潤滑剤**:キャリパーピストンや可動部分の滑りを良くし、スムーズな動作を確保します。 これらの製品は、金属部品への腐食を防ぎつつ、高い洗浄力を発揮するため、ブレーキ性能を最適な状態に保つことが可能です。また、多くの製品がノンフロン仕様で環境にも配慮されています。 **使用方法と注意点** 1. **クリーニング**:作業前に対象部位を確認し、必要に応じて分解します。クリーナーを適切な距離からスプレーし、汚れを落とした後は乾いた布で拭き取ります。 2. **ゴム保護**:ゴム部品にスプレーし、表面全体に均一に行き渡らせます。余分な液体は布で軽く拭き取ってください。 3. **潤滑**:必要箇所に少量ずつ塗布し、動作確認を行います。 注意点としては、製品によってはプラスチックや塗装面への使用が制限される場合があります。使用前には必ず取扱説明書を確認し、安全な作業環境を整えてください。 **よくある質問(FAQ)** - **Q: ブレーキパーツクリーナーはどこに使えますか?** A: 主にブレーキローター、パッド、キャリパーなどの金属部分に使用します。ゴム部品や塗装面への直接使用は避けてください。 - **Q: ゴム部品保護スプレーはどのくらいの頻度で使えば良いですか?** A: 使用頻度は環境条件によりますが、半年から1年ごとの定期的なメンテナンスがおすすめです。 - **Q: 製品はどこで購入できますか?** A: ウルト公式オンラインショップや認定販売店でお求めいただけます。 ウルトの「ブレーキ廻り、整備用ケミカル」は、安全性と効率性を兼ね備えた信頼性の高い製品群です。定期的なメンテナンスで車両性能を最大限引き出しましょう。