単線シール(SEAL)
単線防水カバー オレンジ 2.2-3.0 D3.4MM
商品番号 0558991409
EAN 4046778094267
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
非絶縁ケーブルコネクター用
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
![]() | |
シール径 (C) | 3,40 mm |
絶縁の最小 / 最大径 (A) | 2.2-3.0 mm |
適合ホール径 | 5,40 mm |
カラー径 (F) | 6,00 mm |
長さ | 7,5 mm |
色 | オレンジ |