各種車両タイプに対応
対応表を参照してください。
モジュール式コンポーネントにより拡張が可能
左側、2ピース、内容:
- パネル付きサブアセンブリ、ライト高さ390 mm、ホイールアーチ切り欠き100 x 52 mm
- オープンサブアセンブリ: ライト高さ420 mm、クイックリリースストラップ付き 機械ケース固定用
- 付属のシステムケース 8.4.1を安全に運搬するためのパネルシェルフ x 2
- 小物の整理・保管に最適なKLTボックス付き棚板 x 1
- 工具および小物を整理・保管するための収納ラック x 2、仕切り板 x 2
- 上部フレーム x 2 (各フレームに仕切り板を1枚ずつ装備)
右側の内容:
- パネル付きサブアセンブリ:高さ180 mm、クリアランス高さ450 mm、ホイールアーチ切り欠き100×52 mm
- 引き出し x 3、高さ120 mm、各段に仕切り板2枚付き
- トップフレーム(仕切り板1枚付き)
高強度鋼製、高品質な粉体コーティング仕上げ
滑り止めマット付属
サイドおよびフロアアタッチメントセット付属
高さドライバー側 | 980 mm |
高さ交代ドライバー側 | 950 mm |
ドライバー側幅 | 1946 mm |
交代ドライバー側幅 | 1112 mm |
深さ | 330/380 mm |
製品重量(品目単位) | 95,000 kg |
色 | アントラシートグレーRAL 7016構造, トラフィックレッドRAL 3020、地模様付き |
STRTPACK-MED-RIGHT
STRTPACK-MED-LEFT-REAR
STRTPACK-MED-LEFT-FRONT
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格