Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Workshop trolley, Compact

## ウルト ワークショップトロリー Compact:プロの現場を支えるコンパクトな相棒 ウルトのワークショップトロリー Compactは、限られたスペースでも最大限のパフォーマンスを発揮できるよう設計された、プロフェッショナル向けのツール収納ソリューションです。自動車整備工場、建設現場、製造ラインなど、あらゆる現場で活躍します。コンパクトながらも優れた収納力と耐久性を兼ね備え、工具や部品を整理整頓し、必要な時にすぐに取り出せるようにすることで、作業効率を大幅に向上させます。高品質な素材と堅牢な構造により、長期間にわたって安心してご使用いただけます。 ワークショップトロリー Compactは、移動性と安定性を両立しています。頑丈なキャスターにより、重い工具を積んだ状態でもスムーズに移動でき、作業場所を選びません。また、ロック機構付きのキャスターを採用することで、傾斜のある場所や不安定な場所でも安全に作業を行うことができます。天板は作業台としても使用でき、ちょっとした作業スペースを確保できます。引き出しには、工具の種類やサイズに合わせて自由に仕切りを調整できるため、効率的な収納が可能です。 ウルトは、お客様のニーズに応えるため、ワークショップトロリー Compactの様々なオプション品をご用意しています。追加の引き出し、サイドパネル、工具ホルダーなどを組み合わせることで、お客様の作業環境に合わせたカスタマイズが可能です。また、ウルトの他のツール収納システムとの互換性も高く、既存のシステムとの連携もスムーズに行えます。ワークショップトロリー Compactは、プロの現場を支える信頼できるパートナーです。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q: ワークショップトロリー Compactの耐荷重はどのくらいですか?** A: ワークショップトロリー Compactの総耐荷重は、[ここに耐荷重を記載] kgです。各引き出しの耐荷重は、[ここに各引き出しの耐荷重を記載] kgです。 **Q: ワークショップトロリー Compactのサイズはどのくらいですか?** A: ワークショップトロリー Compactのサイズは、[ここにサイズを記載] (幅 x 奥行 x 高さ) です。 **Q: ワークショップトロリー Compactの材質は何ですか?** A: ワークショップトロリー Compactは、高品質な[ここに材質を記載]を使用しています。 **Q: ワークショップトロリー Compactの保証期間はどのくらいですか?** A: ワークショップトロリー Compactの保証期間は、[ここに保証期間を記載]です。 **Q: ワークショップトロリー Compactのメンテナンス方法は?** A: ワークショップトロリー Compactは、定期的に清掃し、可動部に注油することで、長期間にわたってご使用いただけます。 **Q: ワークショップトロリー Compactの購入方法について教えてください。** A: ワークショップトロリー Compactは、ウルトの営業担当者またはウルトのオンラインショップからご購入いただけます。 **Q: ワークショップトロリー Compactのオプション品について教えてください。** A: ワークショップトロリー Compactには、追加の引き出し、サイドパネル、工具ホルダーなど、様々なオプション品をご用意しています。詳細は、ウルトのカタログまたはオンラインショップをご覧ください。 **Q: ワークショップトロリー Compactの組み立ては簡単ですか?** A: ワークショップトロリー Compactは、簡単な組み立てが必要です。組み立て説明書が付属していますので、そちらをご参照ください。 **Q: ワークショップトロリー Compactは、どのような現場で使用されていますか?** A: ワークショップトロリー Compactは、自動車整備工場、建設現場、製造ラインなど、あらゆる現場で使用されています。 **Q: ワークショップトロリー Compactのメリットは何ですか?** A: ワークショップトロリー Compactは、コンパクトながらも優れた収納力と耐久性を兼ね備え、工具や部品を整理整頓し、必要な時にすぐに取り出せるようにすることで、作業効率を大幅に向上させます。