Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Workshop trolley Basic

## ワークショップトロリーBasic:プロフェッショナルのための効率的な作業空間 ウルトのワークショップトロリーBasicは、整理整頓された作業環境を実現し、作業効率を向上させるために設計された高品質なツールです。自動車整備工場、製造現場、建設現場など、あらゆるプロフェッショナルの現場で活躍します。耐久性に優れた構造と、使いやすさを追求した設計により、日々の作業を強力にサポートします。必要な工具や部品を整理して収納し、必要な時にすぐに取り出せるため、作業時間の短縮に貢献します。 ワークショップトロリーBasicは、移動性と収納力を兼ね備えています。頑丈なキャスターにより、工具や部品を積んだ状態でもスムーズに移動でき、作業場所を選びません。引き出しや棚板は、様々なサイズの工具や部品に対応できるように設計されており、カスタマイズも可能です。また、ロック機構を備えているため、移動中の工具の落下を防ぎ、安全性を確保します。ワークショップトロリーBasicは、作業効率の向上だけでなく、作業者の安全も考慮した設計となっています。 ウルトのワークショップトロリーBasicは、プロフェッショナルの現場における様々なニーズに対応します。工具の整理整頓、作業スペースの確保、移動性の向上など、ワークショップトロリーBasicは、これらの課題を解決し、より効率的で快適な作業環境を実現します。高品質な素材と精密な製造技術により、長期間にわたって安心してご使用いただけます。ウルトは、お客様のビジネスの成功をサポートするために、常に最高の品質とサービスを提供することをお約束します。 ### よくある質問 (FAQ) **Q1: ワークショップトロリーBasicの耐荷重はどのくらいですか?** A1: ワークショップトロリーBasicの総耐荷重は、モデルによって異なりますが、一般的には数百キログラムです。各引き出しや棚板にも耐荷重が設定されていますので、取扱説明書をご確認ください。 **Q2: 引き出しのサイズは変更できますか?** A2: 一部のモデルでは、引き出しのサイズや配置をカスタマイズできます。詳細については、ウルトの営業担当者にお問い合わせください。 **Q3: ロック機構はどのようなものですか?** A3: ロック機構は、引き出しや扉を確実にロックし、移動中の工具の落下を防ぎます。一部のモデルでは、集中ロックシステムを採用しており、すべての引き出しを一度にロックできます。 **Q4: ワークショップトロリーBasicのメンテナンス方法は?** A4: 定期的に清掃し、可動部に潤滑油を塗布することで、長期間にわたってご使用いただけます。詳細については、取扱説明書をご確認ください。 **Q5: ワークショップトロリーBasicの保証期間は?** A5: ワークショップトロリーBasicには、通常、一定期間の保証が付いています。保証期間や条件については、ウルトの営業担当者にお問い合わせください。 **Q6: ワークショップトロリーBasicは、どのような業界で使用されていますか?** A6: 自動車整備、製造、建設、航空宇宙など、幅広い業界で使用されています。 **Q7: ワークショップトロリーBasicの組み立ては簡単ですか?** A7: ワークショップトロリーBasicは、組み立てが容易な設計となっています。取扱説明書に従って組み立ててください。 **Q8: ワークショップトロリーBasicの価格は?** A8: ワークショップトロリーBasicの価格は、モデルや仕様によって異なります。ウルトの営業担当者にお問い合わせください。 **Q9: ワークショップトロリーBasicの購入方法は?** A9: ウルトの営業担当者または、ウルトのオンラインショップからご購入いただけます。 **Q10: ワークショップトロリーBasicに関するお問い合わせ先は?** A10: ウルトのカスタマーサービスセンターまでお気軽にお問い合わせください。