Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Workshop/ office chairs

## ウルト ワークチェア:プロフェッショナルのための快適性と効率性 ウルトのワークチェアは、長時間の作業を快適に、そして効率的に行うために設計されたプロフェッショナル向けの製品です。自動車整備工場、製造現場、研究室など、様々な作業環境で使用されることを想定し、耐久性、機能性、そして人間工学に基づいた設計を追求しました。高品質な素材と精密な製造技術により、長期間にわたる使用に耐えうる堅牢性を実現。作業者の疲労を軽減し、集中力を維持することで、生産性の向上に貢献します。 ウルトのワークチェアは、高さ調節、背もたれの角度調節、アームレストの調整など、細部にわたるカスタマイズが可能です。これにより、個々の作業者の体型や作業姿勢に合わせた最適な座り心地を提供します。また、通気性の高い素材を使用することで、長時間の作業でも蒸れにくく、快適な状態を保ちます。キャスター付きのモデルでは、スムーズな移動が可能となり、作業効率をさらに向上させます。ウルトのワークチェアは、作業環境における快適性と効率性を追求するプロフェッショナルにとって、最適な選択肢です。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q1: ワークチェアの耐荷重はどのくらいですか?** A1: ウルトのワークチェアは、モデルによって異なりますが、一般的に120kg~150kgの耐荷重を備えています。詳細な耐荷重については、各製品の仕様をご確認ください。 **Q2: 高さ調節の範囲はどのくらいですか?** A2: 高さ調節の範囲もモデルによって異なりますが、一般的に40cm~55cm程度の範囲で調節可能です。作業台の高さや作業者の体型に合わせて、最適な高さに調整できます。 **Q3: 背もたれの角度は調整できますか?** A3: はい、ほとんどのモデルで背もたれの角度を調整できます。作業姿勢に合わせて、最適な角度に調整することで、腰への負担を軽減できます。 **Q4: アームレストは調整できますか?** A4: はい、多くモデルでアームレストの高さや角度を調整できます。肩や腕への負担を軽減し、より快適な作業環境を提供します。 **Q5: キャスターはどのような素材ですか?** A5: キャスターは、床面を傷つけにくいPU(ポリウレタン)素材を使用しています。スムーズな移動が可能でありながら、床へのダメージを最小限に抑えます。 **Q6: 保証期間はどのくらいですか?** A6: ウルトのワークチェアには、通常1年間の保証が付いています。保証期間中に発生した不具合については、無償で修理または交換いたします。 **Q7: メンテナンスはどのようにすれば良いですか?** A7: 定期的に乾いた布で拭き、汚れが付着した場合は、中性洗剤を薄めた水で拭いてください。キャスター部分は、定期的に清掃し、潤滑油を差すことで、スムーズな動きを維持できます。 **Q8: 組み立ては簡単ですか?** A8: ワークチェアは、お客様ご自身で簡単に組み立てられるように設計されています。組み立てに必要な工具と説明書が付属しています。 **Q9: どのような作業環境に適していますか?** A9: 自動車整備工場、製造現場、研究室、オフィスなど、様々な作業環境に適しています。長時間の作業を伴うあらゆる場所で、快適性と効率性を向上させます。 **Q10: 他のウルト製品との組み合わせは可能ですか?** A10: はい、ウルトのワークチェアは、他のウルト製品(作業台、ツールキャビネットなど)と組み合わせて使用することで、より効率的な作業環境を構築できます。ぜひ、他の製品も合わせてご検討ください。