Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Revolving chair, workshop

## ウルト 回転いす:ワークショップの効率と快適性を向上 ウルトの回転いすは、ワークショップでの作業効率と快適性を追求して設計されたプロフェッショナル向けの製品です。長時間の作業でも疲れにくいエルゴノミクスデザインを採用し、作業者の負担を軽減します。高品質な素材と堅牢な構造により、耐久性にも優れており、過酷な作業環境でも安心してご使用いただけます。自動車整備工場、製造現場、研究室など、様々なワークショップ環境で活躍します。 ### 回転いすの特長と利点 ウルトの回転いすは、以下の特長を備えています。 * **エルゴノミクスデザイン:** 人間工学に基づいた設計で、長時間の作業でも快適さを保ちます。 * **高さ調節機能:** 作業内容や体格に合わせて、座面の高さを簡単に調節できます。 * **360度回転:** 作業範囲が広がり、効率的な作業をサポートします。 * **高品質素材:** 耐久性に優れた素材を使用しており、長期間の使用に耐えます。 * **安定性:** 安定感のあるベース設計で、安全な作業環境を提供します。 * **多様なモデル:** 作業内容や環境に合わせて、様々なモデルから選択可能です。 これらの特長により、ウルトの回転いすは、作業者の疲労を軽減し、作業効率を向上させ、ワークショップ全体の生産性向上に貢献します。 ### 回転いすの選び方と使用方法 回転いすを選ぶ際には、以下の点を考慮してください。 * **作業内容:** 作業内容に合わせて、適切な高さ調節範囲や座面の形状を選びます。 * **作業環境:** 作業環境に合わせて、キャスターの種類やベースの材質を選びます。 * **耐久性:** 長期間の使用を考慮し、高品質な素材を使用した製品を選びます。 * **エルゴノミクス:** 人間工学に基づいた設計で、快適な座り心地を提供する製品を選びます。 回転いすを使用する際には、以下の点に注意してください。 * **正しい姿勢:** 背筋を伸ばし、正しい姿勢で座るように心がけてください。 * **定期的な休憩:** 長時間座り続ける場合は、定期的に休憩を取り、体を動かしてください。 * **適切な高さ:** 作業内容に合わせて、座面の高さを適切に調節してください。 * **安全な使用:** 回転いすの上で立ち上がったり、無理な力を加えたりしないでください。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: 回転いすの耐荷重はどのくらいですか?** A: モデルによって異なりますが、一般的に100kg~150kg程度の耐荷重があります。詳細は各製品の仕様をご確認ください。 **Q: 回転いすのメンテナンス方法は?** A: 定期的に清掃し、可動部に潤滑油を注油してください。詳細は取扱説明書をご確認ください。 **Q: 回転いすの保証期間は?** A: 通常、ご購入日から1年間の保証期間があります。詳細は保証書をご確認ください。 **Q: 回転いすの修理は可能ですか?** A: 可能です。ウルトのカスタマーサービスまでお問い合わせください。 **Q: 回転いすの選び方について相談できますか?** A: はい、ウルトの営業担当者またはカスタマーサービスまでお気軽にご相談ください。お客様のニーズに最適な製品をご提案いたします。 ウルトは、お客様のワークショップ環境の改善に貢献できるよう、高品質な回転いすを提供しています。ぜひ一度、ウルトの回転いすをお試しください。関連製品として、ワークベンチ、ツールキャビネットなどもございますので、合わせてご検討ください。