Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

WÜTOP roofing membrane

ウルトジャパン WÜTOP ルーフィング膜:建物を守る先進的な屋根下地材

ウルトジャパンが提供するWÜTOPルーフィング膜は、現代建築における屋根構造の保護に不可欠な高性能下地材です。この製品の主な役割は、外部からの雨水の侵入を確実に防ぎながら、壁体内にこもりがちな湿気を効率的に外部へ排出することにあります。この優れた透湿防水性能により、断熱材の性能低下や構造材の腐食リスクを大幅に低減し、建物の耐久性向上と快適な室内環境の維持に貢献します。WÜTOPルーフィング膜は、特に日本の多様な気候条件下での使用を考慮して開発されており、長期にわたる信頼性を提供します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な建築プロジェクトに対応するWÜTOP製品ラインナップを取り揃えています。

WÜTOPルーフィング膜の適用範囲は広く、主に勾配屋根(新築および改修)の下葺き材として使用されます。屋根材(瓦、金属板など)の下に敷設することで、二次的な防水層として機能し、万が一の雨漏りからも建物を保護します。施工は、軒先から棟に向かって、指定された重ね幅を確保しながら行います。重ね部分や端部の確実な接合には、ウルトジャパンが推奨する専用の気密防水テープを使用することが重要です。これにより、シート全体の防水性・気密性が最大限に発揮されます。適切な施工により、屋根システム全体の性能が向上し、エネルギー効率の良い建物を実現します。関連するルーフィングシート建築資材・道具もオンラインショップでご覧いただけます。

WÜTOPルーフィング膜は、複数の機能層から構成される特殊な構造を持ち、物理的な強度と耐久性にも優れています。これにより、施工中の損傷リスクを抑え、長期にわたって安定した性能を維持します。透湿性能は、壁体内の湿気を外部に放出し結露を防ぐため、特に高断熱・高気密住宅において重要な役割を果たします。ウルトジャパンでは、WÜTOPルーフィング膜を含む包括的な屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材のソリューションを提供しており、建物のエネルギー効率と寿命を最大化するためのサポートを行っています。詳細な製品仕様や施工方法については、ウルトジャパンの総合カタログやオンラインショップをご参照ください。

WÜTOP ルーフィング膜に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: WÜTOP ルーフィング膜の主な機能は何ですか?

A: 主な機能は、屋根下地における「防水性」と「透湿性」の両立です。外部からの雨水の侵入を防ぎつつ、構造体内部の湿気を外部へ排出し、結露の発生を抑制します。

Q: どのような種類の屋根に使用できますか?

A: 主に勾配のある屋根の下葺き材として設計されています。新築、改修を問わず、様々な屋根材(瓦、スレート、金属板など)の下に使用できます。詳細な適用範囲については製品仕様をご確認ください。

Q: シートの重ね部分や端部はどのように処理すればよいですか?

A: 製品ごとに指定された重ね幅を守り、ウルトジャパン推奨の専用気密防水テープ(例:Eurasolテープなど)を使用して、隙間なく確実に接着・シールすることが重要です。これにより、システム全体の防水性・気密性が確保されます。

Q: WÜTOP ルーフィング膜は紫外線に耐えられますか?

A: WÜTOPルーフィング膜は下葺き材であり、恒久的に紫外線にさらされることを想定していません。製品によって一定期間の耐UV性はありますが、施工後は速やかに上葺き材で覆う必要があります。許容される暴露期間については、各製品の技術資料をご確認ください。

Q: WÜTOP製品はどこで購入できますか?

A: ウルトジャパンのオンラインショップにてご購入いただけます。また、担当営業を通じてのご注文も可能です。