Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Vapour retarder

ウルトジャパンの室内用調湿機密シート:建物の気密性と快適性を向上

ウルトジャパンが提供する室内用調湿機密シートは、現代建築におけるエネルギー効率と居住者の快適性を追求するために不可欠な建材です。このシートは、建物の内側に施工され、空気の漏れを防ぎながら室内の湿度を最適に調整する機能を持っています。特に、季節による湿度変化が大きい日本の気候において、夏場の湿気の侵入を防ぎ、冬場の過乾燥を抑制することで、結露やカビの発生リスクを低減し、健康的な室内環境の維持に貢献します。適切な気密層を形成することは、冷暖房効果を高め、省エネルギー基準を満たす上でも重要な役割を果たします。

この調湿機密シートは、主に木造住宅や鉄骨造建築物の内壁、天井、屋根裏などの断熱材の内側に使用されます。新築はもちろん、リフォームや断熱改修工事においても、既存の構造に容易に組み込むことが可能です。施工は、シートを連続して張り、重ね合わせ部分や端部、配管や配線の貫通部などを専用の気密テープで確実に密閉することが重要です。これにより、建物全体の気密性能が確保され、湿気による構造材へのダメージを防ぎます。ウルトジャパンでは、関連する屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材気密システム製品も取り揃えており、一貫した施工品質を実現できます。

ウルトジャパンの室内用調湿機密シートの大きな特徴は、その優れた調湿性能(可変透湿性)です。周囲の湿度に応じて水蒸気の透過抵抗(Sd値)が変化し、夏場は湿気を外部へ排出しやすく、冬場は室内の湿気を保持しやすくします。これにより、年間を通じて安定した湿度環境を提供し、構造体の乾燥状態を保ちます。シート自体の強度と耐久性にも配慮されており、施工中の破れにくさや長期的な性能維持が期待できます。プロフェッショナルの現場で求められる作業性と信頼性を兼ね備えた製品です。ウルトジャパンの建築資材・道具建築現場資材と合わせて、効率的で確実な施工をサポートします。

よくあるご質問 (FAQ)

Q1: このシートはどのような場所に使用できますか?
A1: 主に建物の内壁、天井、屋根裏など、断熱材の室内側に気密層・調湿層として使用されます。新築、リフォームを問わず適用可能です。
Q2: 施工時に注意すべき点は何ですか?
A2: シートの重ね合わせ部分(通常10cm以上推奨)、端部、サッシ周り、貫通部などを専用の気密テープで隙間なく確実にシーリングすることが最も重要です。連続した気密層を形成することが性能発揮の鍵となります。
Q3: 他の防水シートとの違いは何ですか?
A3: このシートは室内側に使用する「気密」と「調湿」を目的としたシートです。外部に使用されるルーフィング膜WÜTOPのような透湿防水シートとは役割が異なります。本製品は水蒸気の透過性を湿度に応じて変化させる特徴があります。
Q4: どのような断熱材と組み合わせられますか?
A4: グラスウール、ロックウール、セルロースファイバー、各種発泡プラスチック系断熱材など、一般的に使用されるほとんどの断熱材と組み合わせて使用できます。
Q5: ウルトジャパン オンラインショップで購入できますか?
A5: はい、ウルトジャパンのオンラインショップにてご購入いただけます。関連する気密テープや気密防水用スリーブシールなども取り扱っております。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、この室内用調湿機密シート以外にも、ルーフィングシート窓構造製品など、建築プロジェクトをサポートする多様な製品をご用意しております。ぜひご覧ください。