ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ERGOPOWER FLAP 充電式LEDスタンドライト

充電式LEDスタンドライト ERGOPOWER FLAP

商品番号 0827981006

EAN 4068362605505

価格はログイン後に表示されます
ERGOPOWER FLAP 充電式LEDスタンドライト

商品番号 0827981006

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

充電式(R)ライトはAC電源に接続して充電可能
5種類の色温度を選択可能 - さまざまな業種・用途に対応
商品情報

 データシート(X)

最小 / 最大光束

600 / 6000 lm

最小 / 最大発光期間

2-16 h

充電時間

5,5 h

耐衝撃性

IK07

IP保護タイプ、ランプ

IP 65

IP保護タイプ(充電器)

IP 20

公称電圧

14,8 V/DC

充電式バッテリー / バッテリー容量

5200 mAh

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

保護クラス(ランプ)

保護クラスIII / 安全超低電圧

保護クラス(充電器)

保護クラスII / 保護遮断

最小 / 最大充電電圧

100-240 V/AC

最小 / 最大周波数

50 / 60 Hz

電力定格

45 W

電力リード線長さ

5 m

最小 / 最大動作温度

-10 まで 40 °C

充電時の温度、最小/最大

0 まで 30 °C

幅x高さx深さ

142 x 1200 x 142 mm

プラグタイプ

A

エネルギー効率クラス

F

LEDの数

288 PCS

材料

プラスチック / アルミニウム

色

黒, グレー, 赤

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報