ORSYシステムの全製品に対応
ばらつきのないグリッド寸法
魅力的なカーボン仕上げ
魅力的なカーボン仕上げの高品質プラスチック素材によりインサートの堅牢さや安定性が向上。簡単に清掃できます。
必要な工具がすばやく簡単に見つかります。
インサートに工具サイズが表示されています。
ORSYシステムに適しています(システムケース、ワークショップトロリー、ORSY® BULL ボックス、ORSY棚など)
アソートメント / セットのピースの数 | 27 PCS |
大規模フォーム断面 | 8.4.1 |
幅x高さx深さ | 462 x 38 x 335 mm |
内装 | カーボンの外観 |
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS23
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS25
コンビレンチ ショート 26MM
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS29
COMBIWRNCH-ANGLD-SHORT-WS34
SYSINRT-F.0965905920
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格