メインライト光束 | 1000 lm |
サイドライト光束 | 150 lm |
メインライトの発光期間 | 2 h |
2次ライトの発光期間 | 8 h |
充電時間 | 3,5 h |
耐衝撃性 | IK07 |
IP保護クラス | IP 65 |
IP保護タイプ、ランプ | IP 65 |
公称電圧 | 3,7 V |
充電式バッテリー / バッテリー容量 | 2600 mAh |
充電式バッテリー / バッテリーのタイプ | リチウムイオン |
保護クラス | 保護クラスIII / 安全超低電圧 |
保護クラス(ランプ) | 保護クラスIII / 安全超低電圧 |
最小 / 最大動作温度 | -10 まで 40 °C |
充電時の温度、最小/最大 | 0 まで 40 °C |
長さx幅x高さ | 47 x 56 x 353 mm |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
LAMP-CORDL-(POWERSWAP-TWINBLADE)-WO.BTRY
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。