ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF

インチ六角ボルトGR5 UNF 5/16_24X1 1/2

商品番号 7001032150

EAN 4057709274825

価格はログイン後に表示されます
ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF

商品番号 7001032150

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

5/16 in

長さ (l1)

1-1/2 in

ネジ山タイプ

UNF

ヘッド高さ (k1)

0,203 in

外部ドライブ (s1)

WS1/2

材料

スチール

特性クラス

GR5

表面

亜鉛めっき

二面幅

1/2インチ

ネジ山長さ(lg)

7/8 in

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, ASME B18.2.1 , 0 -該当なし

Tightening torque 90% yield strength (1)

25 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

9.6-19.1 kN

防錆期間 (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ GR5

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム
x 1 個
六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理亜鉛めっきGR5スチール、UNF(細目ネジ)

インチナット UNF 8.8 ZN 5/16

x 25 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報