ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リブ付きナット 亜鉛ニッケル、透明不動態化、シーリング付き(フレームネジ用)

フランジ付き六角ナット-10-WS19-(P3E)-M14X1,5

商品番号 026392 14

EAN 4046778350141

価格はログイン後に表示されます
リブ付きナット 亜鉛ニッケル、透明不動態化、シーリング付き(フレームネジ用)

商品番号 026392 14

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

M12細目ネジから

M12細目ネジ(ネジ山ピッチ1.5 mm)から



六価クロム不使用


EUの廃自動車(ELV: End of Life Vehicles)指令に適合



耐腐食性


DIN EN ISO 9227-NSSに基づき約720時間の卑金属腐食試験を実施



指定された腐食耐性は、DIN EN ISO 9227-NSS(塩水噴霧試験)に基づく腐食試験に適用されます。この試験は、コーティング後少なくとも24時間経過し、選別、梱包、輸送、または組立が行われる前の「コーティング直後」の状態で行われます。これらの値は、不可避の取り扱いおよび組立工程によって低下する可能性があります。ほとんどの場合、塩水噴霧試験による耐腐食性を実際の組立や使用環境にそのまま当てはめることはできません。接続部の設計で適切な防錆コーティングを選択するにあたり、設計者は材料の組み合わせやコーティングだけでなく、使用時の環境条件も考慮する必要があります。


ロッキングリブの動作原理:


締め付けの際、ロッキングリブがナット接触面の範囲にあるカウンター材を転がします。これにより塑性変形が起こり、表面が硬化します。締め付けの終盤でも、顕著な沈み込みは確認されません。ロッキングリブは、接続部で沈み込む量を制限することで、プリテンションの損失を軽減します。

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (D)

M14 x 1.5

高さ (h1)

14 mm

フランジ径 (dc)

27 mm

外部ドライブ (s1)

WS19

設計

フランジ付き

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, WN 2639

材料

スチール

特性クラス

10

表面

亜鉛ニッケル

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

720 h

デバイス操作ロック原則

リブ

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ネジ形状

細目ピッチネジ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報