ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

EGR圧力カップスプレーガン

19310-EGR プレッシャーカップスプレーガン

商品番号 GT00400345

EAN 4065746467742

価格はログイン後に表示されます
EGR圧力カップスプレーガン

商品番号 GT00400345

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

925 EGRシステムクリーナーに使用する専用の圧力カップスプレーガンです。HD-PE製圧力カップにより、クリーニング用化学薬品を安全に使用できます。この用途向けに特別に開発された5 mmのEGRプローブにより、複雑な形状の部品の汚れにも到達することが可能になりました。
  • 確実に最適な泡を生成(XFoam技術)

  • クリーニング用化学薬品を安全に使用するためのHD-PE製圧力カップ

  • 5 mm EGRプローブを含む

  • 最大入口圧力6 bar対応
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 吸排気システムの大型部品のクリーニング用です。
使用方法

サービス情報SI 925を参照してください。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報