ORSYシステムの全製品に対応
ばらつきのないグリッド寸法
魅力的なカーボン仕上げ
魅力的なカーボン仕上げの高品質プラスチック素材により、インサートの堅牢さや安定性を向上し、簡単に清掃することもできます。
必要な工具がすばやく簡単に見つかる
インサートに工具のサイズが表示されています。
用途
ORSYシステムに適しています(例: システムケース、ワークショップトロリー、ORSY®BULLボックス、ORSYシェルフ)
アソートメント / セットのピースの数 | 10 PCS |
大規模フォーム断面 | 8.4.1 |
幅x高さx深さ | 462 x 38 x 335 mm |
内装 | カーボンの外観 |
システムセット8.4.1、プライヤー 10ピースを含む:
1
x
ヘビーデューティーサイドカッター DIN ISO 5749
HDUTSDCTR-L160MM
説明:
長さ: 160 mm
ピアノ線、硬線、軟線の切断用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
長さ: 180 mm
ピアノ線、硬線、軟線の切断用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
180 mm アルミニウム / 銅線の切断能力(最大径): 12 mm
硬線、軟線、ケーブルの掴み、保持、切断用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
200 mm ストレート形状
柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
数量(合計):
1
x
1
x
スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745
SNPNOSEPLRS-40°-ANGL-L200MM
説明:
200 mm 40°の角度付き
柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
長さ: 180 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
ボアサークリップ用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
長さ: 165 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
ボアサークリップ用
数量(合計):
1
x
1
x
サークリッププライヤー タイプA
スナップリングプライヤー 外直 180MM
説明:
長さ: 180 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
シャフトロックリング用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
長さ: 165 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 19-60 mm
シャフトロックリング用
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
長さ(インチ): 10 in 長さ: 250 mm 最小 / 最大クランプ範囲: 10-46 mm
押しボタン式調整機能が付いた自動クランプウォーターポンププライヤー
数量(合計):
1
x
1
x
System insert pliers set 8.4.1, 10 pcs.
SYSINRT-F.0965905925
説明:
Empty, for assortment, art. no. 0965905925
数量(合計):
1
x