コードレスドリルドライバーや旋盤でも柔軟に使用可能
工場標準のダイス(外径25 x 9 mm)を使用して、3ジョーチャックと特別開発のアダプター (商品番号: 0659999001)を併用すると、オスネジを規定の許容誤差に正確に収まる加工(M3-M10)と補修(M3-M12)にかかる時間を節約できます。
手動で経済的に使用
M3-M12のオスネジを手動で加工するには、5つの工具の代わりに、ダイスホルダー1台だけで十分です。
優れた性能
- 表面窒化処理と新たに開発された工具形状により、耐用年数を最大2倍まで延長
- スパイラル形状により、切断方向に優れた切り屑排出を実現
高いレベルのプロセス信頼性
ラッピング加工と窒化処理を施した表面とより長い切断長により達成
使いやすい
- 従来のダイスに比べて、容易に、より小さいトルクで加工可能
- 従来のダイスよりも低摩擦
- 両側に食い付きがあるため両面とも使用可能
ORSY®システムに適した、積み重ね可能、最適化されたジョイント、簡単な開閉などの便利な機能を備えたコンパクトで実用的なシステムカセット
- ネジ切りでは、クーラントと潤滑剤を十分に使用してください。
- このネジ切りダイスは、従来型のダイスホルダーを使った手動作業はもちろん、コードレスドリルドライバーや旋盤での使用にも適しています(別売の商品番号0659 990 001と併用)。
- 手動で使用する際は、以下の点にご注意ください。ネジ切りダイスは、中間ネジ高さに合わせてダイスホルダーに配置します。ネジはドライバーで締め付けます。ネジ切りダイスはワークピースに対して垂直に配置します。両側で使用可能です。2回転させた後、少し逆回転させることで、切り屑を分断できます。
- コードレスドリルドライバーや旋盤で使用する際には、この用途に特別開発されたアダプターの作業手順を守ってください (商品番号0659999001)。
アソートメント / セットのピースの数 | 7 PCS |
材料 | HSS |
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M3
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M4
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M5
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M10
THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M12
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格