ラチェットストラップ、1ピース ベーシックタイプのラチェットが付属
ラチェットストラップBASIC-25MM-2M
商品番号 5713922532
EAN 4062856203055
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
少量の積荷に
- 頑丈で耐久性に優れたベーシックタイプのラチェット
注意事項
色付きのベルトストラップが付属しているラッシングストラップは、色落ちする可能性があります
EN 12195-2に準拠
GS認証
用途
業務/個人的な用途での乗用車、トレーラー、パレットトラック、配送バンなどの積荷の固定に
設計 | 1ピース |
幅 | 25 mm |
長さ | 2 m |
最大伸びラッシングストラップ | 5 % |
ストラップの許容張力LC | 700 daN |
ラチェットに必要な手の力 | 25 daN |
製品認証 | GS認定安全性 |
材料 | PES - ポリエステル |
内側ラベル | いいえ |
色 | 赤 |
標準 | EN 12195-2 |
最小 / 最大温度条件 | -40 まで 100 °C |