クロムバナジウム鋼
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
しっかりとしたグリップ
マットな質感のクロムプレート仕上げにより、油や水が付いた手で取り扱っても優れたグリップ力を発揮します。
ボールキャッチ溝
ラチェットの角ボルトにアクセサリーを安全かつ確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。
ドライブ (S2) | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ (S1) | 1/4インチ |
チップタイプ | 外側六角用 |
長さ (L1) | 25 mm |
アタッチメント長さ (L2) | 11 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 11,8 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 11,8 mm |