ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
1/4インチビットアダプター

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

1/4インチビットアダプター

高トルク用途向けに設計されています。ファスナーのドライブ(ヘッド)タイプに応じて、幅広いビットを取り付けることができるため、非常に汎用性の高い「ワンストップソリューション」となります。建設、機械から自動車、工業分野など、幅広い用途に適しています。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

クロムバナジウム鋼


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



しっかりとしたグリップ


マットな質感のクロムプレート仕上げにより、油や水が付いた手で取り扱っても優れたグリップ力を発揮します。



ボールキャッチ溝


ラチェットの角ボルトにアクセサリーを安全かつ確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。