ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

1⁄4インチソケットレンチ、ミリ、ショート
POWERDRVソケット 1/4 ショート 12MM

商品番号 0713111112

EAN 4024835397940

価格はログイン後に表示されます
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

商品番号 0713111112

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ショート
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

外側六角用

二面幅

12mm

長さ (L1)

22 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

16,9 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

16,9 mm

設計

ショート

ソケットレンチ深さ (t)

10 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報