ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチソケットレンチインサート、十二角(12ポイント)、ショート

REDSTRIPE 1/4“ソケット 12角 ショート 7MM

商品番号 5763014407

EAN 4099618564161

価格はログイン後に表示されます
1/4インチソケットレンチインサート、十二角(12ポイント)、ショート

商品番号 5763014407

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

低トルク用途向けに設計されています。取り付けや取り外しの際のグリップ力が向上します。カム抜けに対する耐性が非常に高く、他の多くのドライブよりも優れています。多用途性: 建設、機械、自動車、産業環境など、幅広い分野での使用に適しています。

クロムバナジウム鋼


大径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりする際に通常必要なトルクには、極めて高耐久の鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



高い汎用性


メートル単位(mm)とインチ単位(インチ)のボルトヘッドの両方で使用できます。



大きく見やすいマーキング


素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明が足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。



ボールキャッチ溝


ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。



しっかりとしたグリップ


ソケットカップ周辺のローレットパターンおよびマットな質感のクロムプレート仕上げが、べたつきのある手や濡れた手で扱う際にも優れたグリップを提供します。



精密設計


ソケットドライブのクリアランスが低いため、ソケットドライブを素早くガイドして、ファスナーの角ではなく平らな面を掴んでトルクを加えることができます。また、摩耗して角が丸くなったボルトの回転をサポートし、固着したファスナーの滑りを低減します。

注意事項
  • 中~高トルクでの作業には推奨されません。6ポイント(六角)ソケットまたはインパクトソケットを使用してください。

  • エアーインパクトレンチまたは電動レンチには十二角ソケットは絶対に使用しないでください。

  • ソケットやファスナー/ボルトの滑り、変形、損傷を防ぐために、不適切なサイズを使用しないでください。
商品情報

 データシート(X)

ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

7mm

長さ (L1)

24,5 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

10,8 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

11,8 mm

ソケットレンチ深さ (t)

9,5 mm

材料

クロムバナジウム鋼、硬化

表面

クロム / ニッケルめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報