ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM

商品番号 0713111106

EAN 4024835397797

価格はログイン後に表示されます
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

商品番号 0713111106

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ショート
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

外側六角用

二面幅

6mm

長さ (L1)

22 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

9,3 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

11,9 mm

設計

ショート

ソケットレンチ深さ (t)

6 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報