ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンオイル Triathlon®

エンジンオイルTRIATHLON Univ. HD SAE 15W-40
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 20L

商品番号 0897115415

EAN 4056807910789

価格はログイン後に表示されます
エンジンオイル Triathlon®

商品番号 0897115415

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Year-round, multi-purpose engine oil which is suitable for efficient lubrication in a mixed vehicle fleet. Due to the combination of selected agents and mineral base oils, this product is suitable for use in both diesel and petrol engines

Triathlon®エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。


  • 高い製品の安全性。

  • 広範なメーカーの承認。

Triathlon®オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。


  • 自動車メーカーの主要規格に適合

Universal HD 15W-40


  • 各種車両に対し効率的な潤滑を促進する、オールシーズン多目的エンジンオイル。厳選された添加剤と鉱物ベースオイルの組み合わせにより、ディーゼルおよびガソリンエンジンに対し高性能を発揮します。
注意事項

性能クラス / 承認


  • API SF/CD
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
安全データシート

用途

ターボチャージャーの有無にかかわらず、汎用オイルとしてガソリンおよびディーゼルエンジンに使用可能。

容積

20 l

オイルのタイプ

ミネラル

粘度等級

15W-40

エンジンオイル用に認定済み

API SF

製造日起点の保存可能期間

60 月

濃度

0,88 g/cm³

濃度の条件

20°C、DIN 51757

引火点

224 °C

流動点

-28 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

60 月 / 20°Cおよび50%の相対湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報