ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジン、ギア、油圧オイル

エンジンオイルは、車両のエンジン性能を維持し、寿命を延ばすために不可欠な製品です。ウルトのエンジンオイルは、高品質な成分と最新技術を駆使して設計されており、さまざまな車種や用途に対応します。このオイルは、エンジン内部の摩擦を最小限に抑え、部品の摩耗を防ぐと同時に、エンジンの冷却、清掃、密閉性の向上を実現します。 このエンジンオイルは、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンの両方に適しており、乗用車から商用車まで幅広い車両で使用可能です。また、オールシーズン対応であるため、寒冷地や高温環境でも優れた性能を発揮します。低粘度設計により、寒冷時の始動性が向上し、高温時でも安定した潤滑性能を提供します。 **よくある質問** 1. **エンジンオイルの役割は何ですか?** エンジンオイルは摩擦を減らし、エンジン内部の部品を保護します。また、燃焼時に発生する熱を吸収して冷却し、不純物やスラッジを除去する清掃効果もあります。さらに、ピストンとシリンダー間の密閉性を高めることで燃焼効率を向上させます。 2. **どのくらいの頻度で交換すべきですか?** 一般的には5,000kmまたは6ヶ月ごとの交換が推奨されます。ただし、使用条件や車両メーカーの推奨によって異なる場合がありますので、取扱説明書をご確認ください。 3. **どの種類のオイルを選べばよいですか?** 車両メーカーが指定する粘度と規格(例:10W-40, ACEA, APIなど)に従うことが重要です。適切なオイルを選ぶことでエンジン性能が最大限に引き出されます。 4. **合成油と鉱物油の違いは何ですか?** 合成油は化学的に精製されており、高温・低温環境で優れた性能を発揮します。一方で鉱物油は自然由来でコストが低いですが、高性能が求められる環境では合成油が推奨されます。 ウルトのエンジンオイルは、高品質な添加剤と基油を使用し、エンジン内部の保護と効率的な運転をサポートします。日常的なメンテナンスとして適切なオイル交換と選択を行うことで、車両のパフォーマンスと耐久性を向上させることができます。