ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フォームガン SP1

SP-1フォームガン

商品番号 0891703128

EAN 4048539708727

価格はログイン後に表示されます
フォームガン SP1

商品番号 0891703128

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

表面や部品の強力な泡洗浄用です。

液垂れしない、しっかりした泡。


  • 優れた洗浄力。

  • 頑固な汚れを確実に、素早く除去します。


非常に効果的。


  • 洗浄剤を目で確認しながら塗布できるため、効率的に使用できます。

  • 最適な泡立ちを実現します。


環境に優しい。


洗浄剤の使用を抑えて、廃水による汚染を最小限に抑えます。



使いやすい。


すぐに利用できます。



ディフューザー2個が付属。


小面積から大面積まで使用できます。

注意事項
  • 酸やアルカリを含有する洗浄剤や引火性の高い洗浄剤は使用しないでください。

  • BMFクリーナーまたはAbsobonエンジン洗浄の使用をお勧めします。最適な出力を得るには、6~8 barの一定の空気圧が必要です。


重要!


SP1フォームガンの使用後、タンクに水を入れ、ガンを洗浄して、ユニット内に残った洗浄剤を完全に洗い流してください。その後、緑色のレバーを水平位置に回してトリガーを引き、ユニットヘッド内に残った水を排出してください。

商品情報

 データシート(X)

用途自動車、トラック、バス、建設機械、農林業用車両、車両準備、建物外壁洗浄、設備メンテナンスなどに対応します。
使用方法
  • 洗浄面から付着した汚れを取り除きます。

  • SP1フォームガンの供給タンクに、メーカー指定の混合仕様に従って洗浄剤を充填してください。

  • 用途に応じて、適切なディフューザーをネジで取り付けてください。

  • 圧縮空気を接続します。

  • 緑色のレバーを垂直位置まで回して開けると、清掃剤にアクセスできます。

  • 対象物を泡で覆い、洗剤が効果を発揮する(ただし乾かない)ようにし、その後水でしっかりと洗い流してください。

容量

1l

接続ネジ

R 1/4インチ

施工圧力

6,3 bar

製品重量(品目単位)

1141,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報