ロッキングプライヤーは物をしっかり掴み、固定するための工具です。調整機構により、ジョー幅を自由に調整し、設定後はロックして対象物に一定の圧力を加えることができます。
- 本体は耐食性と耐久性に優れたニッケルめっき加工を施した圧延鋼製
- 調整可能なジョーとロック機構を備え、グリップ、曲げ加工、成形作業に適した構造
- ハンズフリー操作
- ジョー幅を調整可能。強力かつ確実なグリップを実現
- 時間を節約し、多様な用途に活用できます。
- グリップを強く締めすぎると、対象物が損傷するおそれがあります。
- 軟質材料を使用する際はご注意ください。
- 各部の隙間をなくし、ジョーの噛み合わせのズレを防いでください。
- ナットやネジを締めたり緩めたりする目的では使用しないでください。破損の原因となります。
- 絶対に通電中の電気コンセント用途にプライヤーを使用しないでください。
寿命を最大限に延長するには、表面およびジョイント部分にRost Offを塗布することをお勧めします。
ASME B107.24
- 自動車修理における部品の把持と保持
- 溶接や半田付け中のクランピング
- 金属加工、大工仕事、配管工事
- 自動車修理における部品の組み立てと分解
ロッキングプライヤーはロック機構が摩耗すると滑りやすくなり、錆や汚れが性能を低下させる可能性があるため、適切な清掃、潤滑、メンテナンスが必要です。
素材を損傷するおそれのある溶剤や化学薬品でハンドルを清掃しないでください。
長さ | 225 mm |
最小 / 最大スパン幅 | 0-51 mm |
材料 | スチール |
表面 | ニッケルめっき |
製品重量(品目単位) | 455,000 g |