ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ドリフトパンチ 硬化インパクトヘッド付き REDSTRIPE

REDSTRIPE アラインメントポンチ 4X120MM

商品番号 5750143004

EAN 4099618886461

価格はログイン後に表示されます
ドリフトパンチ 硬化インパクトヘッド付き REDSTRIPE

商品番号 5750143004

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

穴、ピン、部品、またはファスナーを正確に配置し、互いに適切に整列するよう設計

最高レベルの耐久性と耐性


熱処理を施した60CRV鋼製



過酷な使用条件でも優れた性能を発揮


硬化チップと、耐久性を高めた打撃部により、長寿命性能を実現



多彩な用途


ラインアップパンチの先端は平らか、わずかに丸みを帯びているため、接触面積が広く、穴や作業対象物とのフィット感が向上



DIN 6458に準拠し、硬化インパクトヘッドを装備

注意事項
  • 破損したり摩耗したパンチは使用せず、ピンパンチは使用前に定期的に点検してください。

  • 誤ったサイズのパンチ(幅が狭すぎる、または広すぎるなど)は、ピンの滑りや破損、位置ずれの原因となるため、使用しないでください。

  • 非常に硬い素材や脆い素材には、使用に十分な注意が必要です。

  • 跡が残るおそれがあるため、プラスチックやアルミニウムなどの軟質材料に使用する際は十分な注意が必要です。

  • 錆びたものを使用したり、ドリフトパンチを再加熱、研磨、溶接、または再成型したりしないでください。

DIN 6458

商品情報

 データシート(X)

用途
  • 金属加工、機械組み立てと製造時の穴、部品、ファスナー、溶接の位置合わせ

  • 位置合わせ用ピン、だぼ、溶接準備作業、重機組み立て。

  • 一般的なメンテナンスと修理作業。
使用方法
  • パンチを使用する際は、手元に十分注意してください。

  • ピンパンチを使用する際は、破片が目に入らないように、必ず保護メガネを着用してください。

  • 指を保護するため、必ず適切な手袋を着用してください。

  • 適切なサイズのピンポンチとハンマーまたはマレットを使用してください。

  • 油やグリースが付着したピンパンチは使用せず、使用前後に必ず拭き取ってください。

  • 湿気や水気の多い環境で作業する際は、錆防止のためにロストオフを塗布してください。

  • ソリッドパンチは、工具箱や適切な保管場所に収納してください。

長さ

120 mm

チップの幅 (d)

4 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報