ドリフトパンチ 硬化インパクトヘッド付き REDSTRIPE
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
最高レベルの耐久性と耐性
熱処理を施した60CRV鋼製
過酷な使用条件でも優れた性能を発揮
硬化チップと、耐久性を高めた打撃部により、長寿命性能を実現
多彩な用途
ラインアップパンチの先端は平らか、わずかに丸みを帯びているため、接触面積が広く、穴や作業対象物とのフィット感が向上
DIN 6458に準拠し、硬化インパクトヘッドを装備
注意事項
- 破損したり摩耗したパンチは使用せず、ピンパンチは使用前に定期的に点検してください。
- 誤ったサイズのパンチ(幅が狭すぎる、または広すぎるなど)は、ピンの滑りや破損、位置ずれの原因となるため、使用しないでください。
- 非常に硬い素材や脆い素材には、使用に十分な注意が必要です。
- 跡が残るおそれがあるため、プラスチックやアルミニウムなどの軟質材料に使用する際は十分な注意が必要です。
- 錆びたものを使用したり、ドリフトパンチを再加熱、研磨、溶接、または再成型したりしないでください。
DIN 6458
用途
- 金属加工、機械組み立てと製造時の穴、部品、ファスナー、溶接の位置合わせ
- 位置合わせ用ピン、だぼ、溶接準備作業、重機組み立て。
- 一般的なメンテナンスと修理作業。
使用方法
- パンチを使用する際は、手元に十分注意してください。
- ピンパンチを使用する際は、破片が目に入らないように、必ず保護メガネを着用してください。
- 指を保護するため、必ず適切な手袋を着用してください。
- 適切なサイズのピンポンチとハンマーまたはマレットを使用してください。
- 油やグリースが付着したピンパンチは使用せず、使用前後に必ず拭き取ってください。
- 湿気や水気の多い環境で作業する際は、錆防止のためにロストオフを塗布してください。
- ソリッドパンチは、工具箱や適切な保管場所に収納してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。