ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

オートマチックポンチ

## ウルト オートマチックポンチ:正確な打刻を、安全かつ効率的に ウルトのオートマチックポンチは、金属、木材、プラスチックなど、様々な素材に正確な打刻を施すためのプロフェッショナルツールです。ハンマーを必要とせず、片手で簡単に操作できるため、作業効率が大幅に向上します。特に、精密な作業や、狭い場所での作業に最適です。自動車整備、金属加工、DIYなど、幅広い分野で活躍します。 オートマチックポンチは、先端を打刻したい箇所に当て、本体を押し込むだけで、内蔵されたスプリング機構が自動的に打撃力を発生させます。打撃力は調整可能で、素材や用途に合わせて最適な打刻が可能です。また、滑りにくいグリップと、耐久性に優れた素材を使用しているため、安全かつ快適に作業を行うことができます。ウルトのオートマチックポンチは、プロの現場での使用を想定して設計されており、長期間にわたって安定した性能を発揮します。 ### オートマチックポンチの活用シーン * **自動車整備:** 車体へのマーキング、ネジ穴の位置決めなど * **金属加工:** 金属板への穴あけ前の下穴加工、刻印など * **DIY:** 木材への釘打ち前の下穴加工、装飾など * **電気工事:** 配線位置のマーキング、端子台への打刻など * **建築現場:** コンクリートへのアンカー打ち込み前の下穴加工など ### よくある質問 (FAQ) **Q: オートマチックポンチの打撃力は調整できますか?** A: はい、可能です。本体の調整リングを回すことで、打撃力を簡単に調整できます。素材や用途に合わせて最適な打撃力に設定してください。 **Q: どのような素材に使用できますか?** A: 金属、木材、プラスチックなど、様々な素材に使用できます。ただし、硬すぎる素材や、脆い素材への使用は避けてください。 **Q: メンテナンスは必要ですか?** A: 定期的に可動部に潤滑油を注油することで、より長くご使用いただけます。また、先端が摩耗した場合は、交換してください。 **Q: 保証はありますか?** A: ウルト製品には、品質保証が付いています。万が一、初期不良や不具合が発生した場合は、お気軽にお問い合わせください。 **Q: どこで購入できますか?** A: ウルトの販売代理店、またはオンラインストアで購入できます。お近くの販売店については、弊社ウェブサイトでご確認ください。 ウルトは、プロフェッショナルのための高品質な製品を提供し続けています。オートマチックポンチに関するご質問やご相談は、お気軽に弊社の営業担当者までお問い合わせください。関連製品として、各種ポンチセット、マーキングツールなども取り揃えております。ぜひ、ウルトの製品で、作業効率と品質の向上を実現してください。