ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
リベット留めロッキングプライヤー 半円形ジョー付き REDSTRIPE
リベット留めロッキングプライヤー 半円形ジョー付き REDSTRIPE - 1
リベット留めロッキングプライヤー 半円形ジョー付き REDSTRIPE - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

リベット留めロッキングプライヤー 半円形ジョー付き REDSTRIPE

工業品質のリベット留めロッキングプライヤー、炭素鋼製

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

ロッキングプライヤーは物をしっかり掴み、固定するための工具です。調整機構により、ジョー幅を自由に調整し、設定後はロックして対象物に一定の圧力を加えることができます。



  • 本体は耐食性と耐久性に優れたニッケルめっき加工を施した圧延鋼製

  • 調整可能なジョーとロック機構を備え、グリップ、曲げ加工、成形作業に適した構造

  • ハンズフリー操作

  • ジョー幅を調整可能。強力かつ確実なグリップを実現

  • 時間を節約し、多様な用途に活用できます。
注意事項
  • グリップを強く締めすぎると、対象物が損傷するおそれがあります。

  • 軟質材料を使用する際はご注意ください。

  • 各部の隙間をなくし、ジョーの噛み合わせのズレを防いでください。

  • ナットやネジを締めたり緩めたりする目的では使用しないでください。破損の原因となります。

  • 絶対に通電中の電気コンセント用途にプライヤーを使用しないでください。


寿命を最大限に延長するには、表面およびジョイント部分にRost Offを塗布することをお勧めします。

ASME B107.24