ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルビット HSCo DIN 338 タイプ RN ブロンズ仕上げ 刃先シンニング加工

ツイストドリルビットHSCO DIN 338 RN D6.8

商品番号 0635010680

EAN 4056807131245

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルビット HSCo DIN 338 タイプ RN ブロンズ仕上げ 刃先シンニング加工

商品番号 0635010680

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ステンレススチールや耐熱鋼の加工に最適な、手頃な価格で安定性に優れたアセンブリー用ドリルビット引張強度1,200 N/mm²までの鋼材や鋳鉄など、幅広い用途の一般加工にも適しています。

セルフセンタリング、極めて安定したスムーズな穿孔、優れた耐折損性


A形とC形シンニングの組み合わせ



建設現場や組み立て用途に最適


丈夫で耐久性に優れた設計



この製品パッケージは、100 %家庭ごみ由来のリサイクルプラスチック(PCR)で製造されているため、100 %リサイクル可能です。

商品情報

 データシート(X)

適合機械タイプ

コードレスドライバー, ドリル, 台座ドリル機

処理予定材料

ステンレススチール, スチール, 鋳鉄

品質

Würth標準

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

6,8 mm

長さ (l1)

109 mm

チップフルート長さ (l2)

69 mm

シャンク径

6,8 mm

シャンクスタイル

平行

表面

青銅

切断材

HSCo

チップの角度

118 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

2/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

2/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1200 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 窒化鋼, 工具スチール, 高速度鋼, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, 白鋳鉄, ステンレススチール、マルテンサイト, ステンレススチール、硫化, ステンレススチール、オーステナイト, スプリングスチール, 銅、低合金, 青銅、ロングチッピング, 青銅、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, 真ちゅう、ショートチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック

切削値
直径1.0-2.5用
材料名称 引張強さ 直径1.0以上 直径2.0以上 直径2.5以上
vc n f n f n f
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
スチール
汎用構造用鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
非合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
低合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
非合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 7958 10186 0,014 3979 5093 0,040 3183 4074 0,050
低合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 7958 10186 0,014 3979 5093 0,040 3183 4074 0,050
合金調質鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
窒化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
高速度鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
ステンレススチール
ステンレススチール ≤ 1200 10 12 3183 3820 0,012 1592 1910 0,032 1273 1528 0,040
硬質材
スプリングスチール ≤ 330 HB 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
鋳物
鋳鉄 ≤ 350 HB 30 33 9549 10504 0,018 4775 5252 0,063 3820 4202 0,080
球状黒鉛および可鍛鋳鉄 ≤ 350 HB 24 28 7639 8913 0,018 3820 4456 0,063 3056 3565 0,080
プラスチック
プラスチック ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
キー
vc = 切削速度[m/min]
f =送り[mm/r]
n = 回転速度[rpm]
推奨切削値は参考値であり、実際の使用条件に合わせて調整する必要があります。
直径12.5-16.0用
材料名称 引張強さ 直径12.5以上 直径16.0以上
vc n f n f
最小 最大 最小 最大 最小 最大
スチール
汎用構造用鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
非合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
低合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
非合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 637 815 0,160 497 637 0,200
低合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 637 815 0,160 497 637 0,200
合金調質鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
窒化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
高速度鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
ステンレススチール
ステンレススチール ≤ 1200 10 12 255 306 0,125 199 239 0,160
硬質材
スプリングスチール ≤ 330 HB 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
鋳物
鋳鉄 ≤ 350 HB 30 33 764 840 0,250 597 657 0,315
球状黒鉛および可鍛鋳鉄 ≤ 350 HB 24 28 611 713 0,250 477 557 0,315
プラスチック
プラスチック ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
直径6.3-10.0用
材料名称 引張強さ 直径6.3以上 直径8.0以上 直径10.0以上
vc n f n f n f
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
スチール
汎用構造用鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
非合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
低合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
非合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 1263 1617 0,100 995 1273 0,125 796 1019 0,160
低合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 1263 1617 0,100 995 1273 0,125 796 1019 0,160
合金調質鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
窒化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
高速度鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
ステンレススチール
ステンレススチール ≤ 1200 10 12 505 606 0,080 398 477 0,100 318 382 0,125
硬質材
スプリングスチール ≤ 330 HB 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
鋳物
鋳鉄 ≤ 350 HB 30 33 1516 1667 0,160 1194 1313 0,200 955 1050 0,250
球状黒鉛および可鍛鋳鉄 ≤ 350 HB 24 28 1213 1415 0,160 955 1114 0,200 764 891 0,250
プラスチック
プラスチック ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0.200
直径3.15-5.0用
材料名称 引張強さ 直径3.15以上 直径4.0以上 直径5.0以上
vc n f n f n f
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
スチール
汎用構造用鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
非合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
低合金調質鋼 ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
非合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 2526 3234 0,063 1989 2546 0,080 1592 2037 0,080
低合金調質鋼 ≤ 1,000 N/mm² 25 32 2526 3234 0,063 1989 2546 0,080 1592 2037 0,080
合金調質鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
窒化鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
工具鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
高速度鋼 ≤ 1,200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
ステンレススチール
ステンレススチール ≤ 1200 10 12 1011 1213 0,050 796 955 0,063 637 764 0,063
硬質材
スプリングスチール ≤ 330 HB 12 16 1213 1617 0,050 1910 2546 0,063 764 1019 0,063
鋳物
鋳鉄 ≤ 350 HB 30 33 3032 3335 0,100 2387 2626 0,125 1910 2101 0,125
球状黒鉛および可鍛鋳鉄 ≤ 350 HB 24 28 2425 2829 0,100 1910 2228 0,125 1528 1783 0,125
プラスチック
プラスチック ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報