ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
ツイストドリルビット HSCo DIN 338 タイプ RN ブロンズ仕上げ 刃先シンニング加工

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ツイストドリルビット HSCo DIN 338 タイプ RN ブロンズ仕上げ 刃先シンニング加工

ステンレススチールや耐熱鋼の加工に最適な、手頃な価格で安定性に優れたアセンブリー用ドリルビット引張強度1,200 N/mm²までの鋼材や鋳鉄など、幅広い用途の一般加工にも適しています。

商品の説明を見る

16バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

セルフセンタリング、極めて安定したスムーズな穿孔、優れた耐折損性


A形とC形シンニングの組み合わせ



建設現場や組み立て用途に最適


丈夫で耐久性に優れた設計



この製品パッケージは、100 %家庭ごみ由来のリサイクルプラスチック(PCR)で製造されているため、100 %リサイクル可能です。