70バージョンで5品目見つかりました
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
スチールおよびステンレススチール用精密ドリルビット
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
The extra-long, steel deep-hole drill bit for drilling deep holes in steel up to 1,000 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
さらに検索結果があります。 より正確な検索結果を得るには、パラメーターを細かく指定してください。
商品番号が正しく入力されているか、再度ご確認ください。あるいは別の検索条件使用してください。