For rapid and permanent sealing of openings
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
設計 | 1重 |
最小 / 最大径 | 4-8 mm |
長さ | 150 mm |
幅 | 150 mm |
接着ベース | アクリレート |
耐湿性 | いいえ |
紫外線抵抗性 | 最大6か月 |
最小 / 最大温度耐性 | -20 まで 100 °C |
最小処理温度 | 5 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 18 月 |