DIN 6912ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項
ネジは制限荷重内で使用してください。DIN EN ISO 898-1:2009も参照してください(この変更は、強度クラスの識別と分類に対する修正に対してのみ関連します)
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dk) | 10 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4 mm |
標準 | 0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 6912, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ソケットローヘッド |
ドライブタイプ | キー溝付き六角ソケット |
内部ドライブ (s1) | HS5 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
製品クラス | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 6,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 2.8-5.6 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。